用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)165
質量(kg)0.7
高さ(mm)75
口金1/4PT
ねじ径(mm)‐
空気消費量(L/min)140
騒音レベル(dB(A))75
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)30
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
握りやすい樹脂グリップ
用途ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)170
全長(mm)130
質量(kg)0.25
高さ(mm)10.5
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)3
騒音レベル(dB(A))76
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
全長(mm)172
質量(kg)0.9
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)165
質量(kg)0.74
高さ(mm)75
口金1/4PT
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)71×106
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個(5枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000
空気消費量(L/min)180
全長(mm)146
質量(kg)0.24
高さ(mm)26
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)3・6
騒音レベル(dB(A))75
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
対応製品62W・64W
寸法(mm)71×145×10
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品レギュレター
全長(mm)245
質量(kg)0.71
高さ(mm)90
口金1/4PT
空気消費量(L/min)280
騒音値(dB)83
パット寸法(mm)40×86
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)400
全長(mm)135
質量(kg)0.5
高さ(mm)80
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))90
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
対応製品62・62D・63・63D・64・64D
寸法(mm)72×106×5
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。
付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)
トラスコ品番256-0544
全長(mm)235
高さ(mm)73
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.34
排気方式後方
ホース取付口G1/4
パッドサイズ(mm)73×100
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
対応製品83P、83HP・52
寸法(mm)Φ80×20
外径(Φmm)80
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
1個(5枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
対応製品83P、83HP・52
寸法(mm)Φ50×20
外径(Φmm)50
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
対応製品62・62D・63・63D・64・64D
寸法(mm)71×106×10
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個(5枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
対応製品83P、83HP・52
寸法(mm)Φ45×10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
全長(mm)185
質量(kg)0.7
高さ(mm)75
口金1/4PT
空気消費量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))84
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)72
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)172
質量(kg)0.92
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)165
質量(kg)0.74
高さ(mm)75
口金1/4PT
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)71×106
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
全長(mm)135
質量(kg)0.49
高さ(mm)65
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))80
パッドサイズ(mm)45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)450
全長(mm)187
質量(kg)2.4
高さ(mm)185
寸法口金:1/4PT
差込角(mm)12.7
シャンク長(mm)26
空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350
能力ボルト径(mm)16
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(L/min)530
全長(mm)180
質量(kg)0.9
高さ(mm)85
口金1/4PT
砥石径(Φmm)100
騒音レベル(dB(A))90
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)400
全長(mm)135
質量(kg)0.53
高さ(mm)68
口金1/4PT
砥石径(Φmm)50
騒音レベル(dB(A))80
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)0.83
差込角(mm)9.5
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ