237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三京ダイヤモンド工業ラインカットU
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。 外径(Φmm)90 刃厚(mm)10 穴径M10 仕様乾式 トラスコ品番409-5154 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)330 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、モルタルなど RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)10
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

三京ダイヤモンド工業Uカット
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れを重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10.0 穴径(Φmm)20.0 仕様乾式 適合材コンクリート・モルタル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様U溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10 穴径Φ20mm 仕様U溝、乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

トラスコ品番435-7396 質量(g)72 軸長(mm)45
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷

外径(Φmm)105 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20/15 トラスコ品番852-3904 質量(g)330 チップ高さ(mm)8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Uカッター
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 仕様乾式 質量(g)320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 チップ幅(mm)7 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種コンクリート・モルタル
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤカケが少ない先端U字型です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリートのひび割れ補修の溝入れなど。 外径(Φmm)90 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品取り付けリング トラスコ品番414-0079 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)192 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート 付属リング穴径(Φmm)15 チップ高さ(mm)8
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10 穴径M10/P1.5 仕様U溝 乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプネジ穴付 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

ハードクロームメッキが防錆効果を一段とアップさせました! 衝撃焼入により抜群の硬さと耐久性が実現しました! ネジ1個による簡単な替刃式でラクラク刃が交換できます! 筋金入りの新素材ハンドルは手にぴったりフィット。疲れを知らず、スムーズな切断を行うことが出来ます! プッシュボタン操作により角度2段切り替えを行うことが出来ます! Uホールカット、切断時に出る「切り粉」を切断溝からかき出し、目つまりしにくいです。
用途剪定、家庭園芸、日曜大工、アウトドア、キャンプ、登山、釣り、緊急、幅広くお使いいただけます。
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Uカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル チップ厚さ(mm)10.0 穴径(Φmm)10.0 形状5R 適合材コンクリート、モルタル
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ツボ万目地切 S-40×6V
エコ商品
とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単
用途溝切り用 寸法(mm)40×6V×M10ネジ 仕様乾式 使用工具100ミリディスクグラインダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)105 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 適合切断材コンクリート・ブロックモルタル・石材・ALCの溝入れ
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ハードクロームメッキが防錆効果を一段とアップさせました! 衝撃焼入により抜群の硬さと耐久性が実現しました! ネジ1個による簡単な替刃式でラクラク刃が交換できます! 筋金入りの新素材ハンドルは手にぴったりフィット。疲れを知らず、スムーズな切断を行うことが出来ます! プッシュボタン操作により角度2段切り替えを行うことが出来ます! Uホールカット、切断時に出る「切り粉」を切断溝からかき出し、目つまりしにくいです。
用途剪定、家庭園芸、日曜大工、アウトドア、キャンプ、登山、釣り、緊急、幅広くお使いいただけます。
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。
軸径(Φmm)6 全長(mm)50 刃長(mm)20 刃径(Φmm)10 仕様乾式 使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ 最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様V溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。 仕様一般木工用 タイプ折込式 折込折りたたみ式
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。生木の切断・剪定作業、木材の切断に最適です。
用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数8枚目
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

目づまりしにくい特殊目立で切り粉をスムーズに排出!
用途植木剪定・果樹剪定に! 刃長(mm)270 質量(g)70
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)240 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24)) 刃数22枚目 タイプ折込式 折込折りたたみ式
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数11枚目
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

目づまりしにくい特殊目立で切り粉をスムーズに排出!
用途植木剪定・果樹剪定に! 刃長(mm)300 質量(g)75
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)キッドカット用替刃
キッドカット チップソー切断機の替刃です。
用途切断作業に。 刃数(p)40 入数1個 切断可能 材質鉄/ステンレス チップソー厚さ(mm)1.8 チップソー外径(Φmm)180 チップソー内径(Φmm)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個(10枚)
499 税込549
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用、11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)) 刃数22枚目 タイプ折込式 折込折りたたみ式
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数8枚目
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1パック(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
3,098 税込3,408
翌日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1パック(2枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1セット(2個)
329 税込362
欠品中

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数11枚目
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷



MSCP-13 OIS対応マルチサンディングカットソー用替刃 EARTH MAN 動画あり
コーナーなどに使いやすい先細タイプ
用途コーキング除去、発砲スチロールや断熱材の切断に 適合OISマーク付商品に取付け可能
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷