引違い戸のコンクリート用U型敷居レールです。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
芯棒6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
芯棒6mm鉄
1本引戸のコンクリート用U型敷居レールです。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径A(mm)40
質量(g)50
寸法L(mm)18
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)30(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)10
寸法B(mm)73
寸法C(mm)36
車輪POMオイルレス入成型加工
寸法M(mm)4
寸法J(mm)10
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4.5
寸法f(mm)30
サイズ(mm)40ジュラコン(R)
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径A(mm)40
質量(g)55
寸法L(mm)18
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)50(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)10
寸法B(mm)73
車輪POM成型加工#608ZZベアリング入
寸法M(mm)4
寸法J(mm)9
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4.5
寸法f(mm)30
サイズ(mm)40
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質SUS304 HL・SPV t=1.2
長さ(mm)1829
仕様戸車・掃出し口付
適合コンクリート用
穴数5
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用
タイプ平型
サイズ(mm)42
材質(枠)ステンレス枠
材質(軸)SUS303
材質(車輪)♯608ZZベアリング入
取付ねじサイズM4
自重(g)235
耐荷重(2ヶ当り)(kg)70
板厚・材質SUS304(t1.5)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ平型
車輪径(Φmm)45
材質(車輪)LPプラス
寸法e(mm)11
寸法a(Φmm)45
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
材質ステンレス製
適合号数3号ステンレス
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径(Φmm)40
質量(g)15
寸法e(mm)10
寸法f(mm)10.5
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)1830
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.18
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)19×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)66.52
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33
サービス分類オーダー・加工
車輪径(Φmm)100
エスコ品番EA986VN-300
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
甲丸・面付型の玄関用レールです。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)17
高さ(mm)12
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。
許容荷重(kg)50kg
材質/仕上ステンレス
質量(g)20.3
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。
許容荷重(kg)50kg
適合SG
材質/仕上ステンレス
質量(g)32
関連資料(0.56MB)
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
全長(mm)1820
トラスコ品番166-0039
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.55
寸法d(mm)50.0
寸法A(mm)71
耐荷重(kg)125
寸法e(mm)8.5
寸法C(mm)17.5
板厚(mm)2
寸法b(mm)54
2018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様耐荷重(2個):40kg
材質枠、車:(SUS304)
寸法A(mm)68
寸法D(mm)30
寸法E(mm)6.5
寸法B(mm)57
アズワン品番65-2311-87
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
全長(mm)3640
トラスコ品番166-0055
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)13.1
寸法d(mm)50.0
寸法A(mm)71
耐荷重(kg)125
寸法e(mm)8.5
寸法C(mm)17.5
板厚(mm)2
寸法b(mm)54
2018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
車輪径(Φmm)150
エスコ品番EA986VN-150
1個
¥81,000
税込¥89,100
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
エスコ品番EA986VN-100
1個
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
許容荷重(kg)30
材質ステンレス/樹脂
アズワン品番64-9705-31
高さ調整範囲(mm)15
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
天井Sブラケット取付ビス付き。
用途レールを天井面にボルト取付する際に使用するアダプター部材。
仕様天井Sブラケット取付ビス付
付属品天井Sブランケット取付ビス付
適合SG
材質/仕上ステンレス
質量(g)112
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
許容荷重(kg)30
材質ステンレス/樹脂
アズワン品番64-9705-32
高さ調整範囲(mm)15
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
全長(mm)2730
トラスコ品番166-0047
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)9.83
寸法d(mm)50.0
寸法A(mm)71
耐荷重(kg)125
寸法e(mm)8.5
寸法C(mm)17.5
板厚(mm)2
寸法b(mm)54
2018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
車輪径(Φmm)150
エスコ品番EA986VN-350
1個
¥75,700
税込¥83,270
翌日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合SG
トラスコ品番835-3605
材質/仕上ステンレス
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1組(2本)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
持出寸法が70mと大きく、シートの納まりが良いです。
用途壁面から持出して取付ける場合に
適合SG
トラスコ品番835-3601
材質/仕上ステンレス
質量(g)228
RoHS指令(10物質対応)対応
適正荷重(kg)(方開き)150、(両開き)+150
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
適合SG
トラスコ品番835-3600
材質/仕上ステンレス
質量(g)104
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合SG
トラスコ品番835-3603
材質/仕上ステンレス
質量(g)97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ