2,190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個
229 税込252
当日出荷

樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 適合パイプ径(Φmm)25 形状U型ソケット 適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物D40Uボルト付天井ブラケット
エコ商品
Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール 形状U型ソケット ホワイト 質量(g)8 耐荷重(kg)20 耐荷重(N/ペア)196 アズワン品番64-6789-72
1個
55 税込61
当日出荷

Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)20 ねじ径M4 使用荷重(kg)20
1個
789 税込868
6日以内出荷

フジテック・ジャパンU型ソケット
材質亜鉛(ダイカスト) 付属品取付ビス 形状U型ソケット 寸法E(mm)24.5 仕上クロームメッキ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)Uブラケット
対応機種:DXR10mkII、DXR10、DHR10、CHR10
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-10
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)DXR用Uブラケット
DXR15用の、壁・天井取り付け用Uブラケット金具です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120201●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-08
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)DXR用Uブラケット
DXR8用の、壁・天井取り付け用Uブラケット金具です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120201●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-09
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)DXR用Uブラケット
DXR12用の、壁・天井取り付け用Uブラケット金具です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120201●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-07
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷


H30×W15の楕円パイプ用ソケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ソケットに一体感が出ます。
材質亜鉛合金 形状U型ソケット 仕上シルバー塗装
1個
359 税込395
当日出荷

付属品取付ビス(鉄) 材質本体:亜鉛、蓋:SUS430 形状U型ソケット 仕上本体:クローム、蓋:生地
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

適合D30 トラスコ品番294-6980 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
299 税込329
当日出荷

1個
98 税込108
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷


適合SF4045シリーズ 材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g)53.3
1個
150 税込165
当日出荷


セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
239 税込263
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷


M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

適合SF30シリーズ 材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ 質量(g)44
1個
165 税込182
当日出荷

用途イーヴプロテクター用部品 入隅用 材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.4mm) 規格寸法(mm)20×74×120 入数4個
1ケース
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
363 税込399
当日出荷

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)32 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
85 税込94
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)