パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L(mm)300
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状J型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
全長L2(mm)800
パイプ形状150度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)
グリップ径(Φmm)7
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
仕様横桟付
材質スチール
寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650
タイプアーチ
仕上焼付塗装
塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
パイプ形状S型
仕様スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
光沢のあるステンレスと計算されたフォルムが生む機美。包丁が3本建てられる
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)111×132×221
材質本体/ステンレス鋼、脚ゴム/塩化ビニル樹脂
収納枚数(枚)2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
色黄
材質スチール
寸法(mm)Φ48.6(t3.2)×W300×H550
質量(kg)約6.1
タイプアーチ
仕上焼付塗装
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
関連キーワード