324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製の高品質モールです。 U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。 全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)10 長さ(m)6
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


日本製の高品質メッキモールです。 U字のモールですのでバイザーなどに使用出来ます。 全長4m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)7 クローム 長さ(m)4 再生紙使用マーク適合
1本
759 税込835
当日出荷

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長6m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。 形状U字型(はさみ込み) シルバーメタリック サイズ長さ6m、幅9mm
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)1.9 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

日本製の高品質モールです。U字型のモールです。全長6mとなりますのでカットしてお使いください。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。 形状U字型(はさみ込み) クリア サイズ長さ6m、幅10mm
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9.5mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。 形状U字型 クローム サイズ長さ1.5m、幅9.5mm
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。 形状U字型(はさみ込み) クリア サイズ長さ1.5m、幅9mm
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

日本製の高品質メッキモールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。長さ1.75m巻きが2本入っています。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。 形状U字型(はさみ込み) クローム サイズ長さ1.75m、幅9mm
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アングルスポンジEPDM
エコ商品
用途クッション等に 材質EPDM 長さ(m)2 厚さ(mm)3 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい全周メッキタイプ。 シルバーメタルの輝きで、愛車のボディラインをエレガントに演出。 ボディを傷や衝撃から保護。
付属品両面テープ(25×16mm)30枚 幅(mm)約10 シルバー 長さ(m)3.6
1個
819 税込901
当日出荷

向島自動車用品製作所カー用品 2ドアモール 1.5m PWH
日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。 形状U字型(はさみ込み) パールホワイト サイズ長さ1.5m、幅9mm
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

向島自動車用品製作所カー用品 2ドアモール 1.5m CR
日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。 形状U字型(はさみ込み) クローム サイズ長さ1.5m、幅9mm
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

向島自動車用品製作所カー用品 2ドアモール 1.5m MBK
日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。 形状U字型(はさみ込み) メタリックブラック サイズ長さ1.5m、幅9mm
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm)9×30 内幅(mm)2 質量(kg)1.65 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製の高品質メッキモールです。 裏面が平らなモールです。カットしてお使いください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。 成分石油系炭化水素 使用方法原液 L1.0(黄色透明) タイプ無臭 引火点(℃)188 流動点(℃)-15.0 危険等級 動粘度(mm2/s)11.72(40℃)、3.091(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数127 粘度(mm2/s)11.72(40℃) 密度(g/cm3 at15℃)0.8583 色(ASTM)0.5 塗布量25~35m2/L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。 タイプ万能型 密度(g/cm3 at15℃)0.8454 色(ASTM)L1.0 引火点(℃)60 流動点(℃)-25.5 動粘度(mm2/s)9.134(40℃)、3.081(100℃) 粘度指数234 使用方法原液 塗布量25~35m2/L L1.0(黄色透明) 成分石油系炭化水素 粘度(mm2/s)8.703(40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。 使用方法原液 タイプ低粘度(寒冷地仕様) 引火点(℃)52 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)4.764(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度指数- 密度(g/cm3 at15℃)0.8284 色(ASTM)L1.0 塗布量25~35m2/L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。 タイプ高粘度(油膜強化仕様) 密度(g/cm3 at15℃)0.8610 色(ASTM)0.5 引火点(℃)184 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)19.30(40℃)、4.732(100℃) 粘度指数177 使用方法原液 塗布量25~35m2/L L1.0(黄色透明) 成分石油系炭化水素 粘度(mm2/s)19.30(40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。 タイプ低臭 密度(g/cm3 at15℃)0.8557 色(ASTM)0.5 引火点(℃)116 流動点(℃)-15.0 動粘度(mm2/s)9.251(40℃)、2.692(100℃) 粘度指数136 使用方法原液 塗布量25~35m2/L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール 材質(本体)SUS303 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55) 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
1個
12,998 税込14,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W)8.0 入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min)約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W)0.3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ブラウン 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W)8.0 入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min)約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W)0.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具 質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり) ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12 消費電力(W)8.0 入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12 風量(m3/min)約 0.1~0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり) 消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター 待機電力(W)0.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)
超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色 セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス 質量(kg)4.8 単色16種フルカラー(自動変色モード6種) 質量(g)(リモコン)42 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)260×60×445 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104 定格入力電流(A)1.0 使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属) 電源コード約3mPSE認証済 LEDフルカラーLED 穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個) 周波数(MHz)(リモコン)433.92 電波到達距離(m)(リモコン)3 動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55 電源プラグ防雨型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大1700(白色最大) 使用環境湿度(%)85以下 関連資料(1.93MB) 取扱説明書(1.51MB) 照射角度(°)約85 動作電圧(V)(リモコン)DC3V
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト
屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)10 本体寸法(mm)176×110×138 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン) 質量(g)21(リモコン) 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 動作温度範囲(℃)-10~40(常温) 電波到達距離(m)2.5 LEDフルカラーLED 照射方式散光型 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V50/60Hz2A 出力DC24V3.33A 使用場所屋外 保護等級IP44 ケーブル長(m)0.9 材質筐体:アルミダイカスト 仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2 関連資料(0.63MB) 取扱説明書(11.36MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)
超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。散光型(照射角85°)。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。 カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能。カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 材質アルミダイカスト合金・ガラス 寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1 質量(kg)8.3 質量(g)リモコン:42 タイプ170W型 本体寸法(mm)300×82×575 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 電源コード(m)約3(PSE認証済) 保護等級IP65 機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電源(AC V)100 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) LEDフルカラーLED 周波数(MHz)433.92 電波到達距離(m)3 動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55 動作湿度(%)85以下 電源プラグ防雨型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値) 光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種) 関連資料(1.08MB) 取扱説明書(1.87MB) 動作電圧(V)DC3
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)
超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。100W型。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1 質量(kg)7 タイプ100W型 LEDフルカラーLED 電源(V)AC100 材質筐体:アルミダイカスト 電源コード(m)約3/PSE認証済 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 保護等級IP65 動作温度(℃)-20~40 動作湿度(%)85以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 周波数(MHz)433.92 動作温度範囲(℃)-30~55 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。) 仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷