材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト処理
材質A6063S-T5
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)3.5
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)6.3
外形寸法D(mm)600
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。
トラスコ品番835-8880
材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金
質量(g)100
2018年トラスコ掲載ページ2 1104
吊車単車
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長17.7cm/ボルト無。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTrack-Railシリーズ
タイプベース
1個
¥2,898
税込¥3,188
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長45.7cm/ボルト無。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTrack-Railシリーズ
タイプベース
1個
¥4,998
税込¥5,498
92日以内出荷
歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
用途歩道用
材質スチール
種類U字溝
ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
アングル寸法(mm)L-30×30×3
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
材質スチール
色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長30.4cm/ボルト無。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTrack-Railシリーズ
タイプベース
1個
¥3,698
税込¥4,068
92日以内出荷
ネオプレーン材カバー付きのU字ロック。
用途車輪をしっかりロックするU字タイプ。アウターにネオプレーン材でカバー。
キー方式キー式(3本付き)
色ブラック
寸法(mm)125×75
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
レールをパイプ吊する時に使用するブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様パイプ吊り用
材質スチール
許容荷重(kg)50
適合品番レール:Z-40・ST-40
レールをパイプ吊する時に使用するブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質スチール
許容荷重(kg)22
適合品番レール:Z-30・ST-30
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995
種類U字溝
寸法b(mm)995
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。重量[グラム]:250g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長17.7cm/Φ31.75-38.1mm対応。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTrack-Railシリーズ
タイプベース
1個
¥3,490
税込¥3,839
92日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
Xグリップスマホホルダーをはじめ、様々なマウントパーツと組み合わせできるトラックボールが取り付け可能なレールパーツ。レール全長約381mm。U字ボルトで直径Φ15.8~31.75mmまでのパイプ部に対応します。
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTrack-Railシリーズ
タイプベース
1個
¥4,598
税込¥5,058
92日以内出荷
Xグリップスマホホルダーをはじめ、様々なマウントパーツと組み合わせできるトラックボールが取り付け可能なレールパーツ。レール全長約381mm。U字ボルトで直径Φ44.45~50.8mmまでのパイプ部に対応します。
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTrack-Railシリーズ
タイプベース
1個
¥5,998
税込¥6,598
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。重量[グラム]:453g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長17.7cm/Φ44.4-50.8mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(44.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ44.4-50.8mm用)、 #12 ステンレス製平ワッシャー、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTrack-Railシリーズ
タイプベース
1個
¥3,998
税込¥4,398
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。重量[グラム]:358g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長30.4cm/Φ31.75-38.1mm対応。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTrack-Railシリーズ
タイプベース
1個
¥3,898
税込¥4,288
92日以内出荷
Xグリップスマホホルダーをはじめ、様々なマウントパーツと組み合わせできるトラックボールが取り付け可能なレールパーツ。レール全長約228mm。U字ボルトで直径Φ15.8~31.75mmまでのパイプ部に対応します。
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTrack-Railシリーズ
タイプベース
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Xグリップスマホホルダーをはじめ、様々なマウントパーツと組み合わせできるトラックボールが取り付け可能なレールパーツ。全長約228mm。U字ボルトで直径Φ44.45~50.8mmまでのパイプ部に対応します。
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTrack-Railシリーズ
タイプベース
1個
¥4,798
税込¥5,278
92日以内出荷
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)993
種類U字溝
ピッチ(mm)30
適合荷重歩行用
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。重量[グラム]:254g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長17.7cm/Φ15.9-31.75mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ15.8-25.4mm用)、 1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4-31.75mm用)、 U字ボルト用スペーサー、 #12 ステンレス製ワッシャー、 1/4inch-20 ナイロックワッシャー、 ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTrack-Railシリーズ
タイプベース
1個
¥3,698
税込¥4,068
92日以内出荷
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目
種類U字溝
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
表面はやわらかい軟質樹脂を使用し、雨で濡れても滑りにくく安全なU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)です!。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は歩道用5.0KNをクリアしています。表面はやわらかい軟質樹脂を使用しています。補強金具付で安心です。グレーチングのすき間は6mm以下です。樹脂製のため軽量です。水圧による浮き上がりはありません。耐候性に優れています。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道
材質硬・軟質塩化ビニル (P.V.C.)、ステンレス
長さ(mm)999
色ライトグレー
高さ(mm)30
種類U字溝
特性抗菌・防カビ仕様
適合荷重(kN)5
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400
表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ