SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3)
トラスコ品番738-9477
寸法(mm)内径55.5/高さ147
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に安全コードなどを取り付る事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304
種類Uボルト
材質ステンレス(SUS304)
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uボルト
連続使用温度(℃)-110~+100
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ミラー取り付け用のU字金具です。
仕様U字取替え可能
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番849-0917
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
寸法h(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
寸法S(mm)90
材質鉄、黒塗装
ねじピッチ(mm)1.5
ボルト径16
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ユニクロメッキ
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)0.8
番手#21
材質SUS304
質量(g)200
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質スチール
質量(kg)10
線径(Φmm)0.8
番手#21
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ユニクロメッキ
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質SUS304
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
U字結束線 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)0.8
材質SUS304
質量(g)200
番手21
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質ステンレス(SUS304)
付属品ナット2個
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質SUS304
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質スチール(SWCH)
付属品ナット2個
材質鉄、メッキ
ねじピッチ(mm)1.5
ボルト径16
適合品番24160824~0848・24160030~0060
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途SGP管用。
寸法t(mm)2.0
仕上電気亜鉛メッキ
材質(プレート)ポリプロピレン
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄、黒塗装
ボルト径16
適合品番24160824~0848・24160030~0060
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ