48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝専用の溝蓋です。構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したもので、U字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。開閉には細目専用ハンドルGH-2が有ります(別売)。
用途側溝用 種類U字溝 長さ(mm)997 ピッチ細目 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法b(mm)997
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(mm)598(蓋) 種類U字溝 材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ 開口率(%)約22
1枚
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 材質A6063S 幅(mm)30 厚さ(mm)2 高さ(mm)15 表面処理B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂軽量U字溝
軽量のため、敷設作業が簡単! 敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路 材質リサイクルプラスチック 長さ(mm)1000 幅(mm)150 質量(kg)5 深さ(mm)150
1セット(5個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600 種類U字溝 寸法H(mm)30
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーション側溝用 U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)995 タイプVギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ並目 ピッチ(mm)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55 寸法b(mm)995 荷重T-2 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中部コーポレーション側溝用 細目U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)997 タイプVギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ細目 ピッチ(mm)100 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45) 寸法b(mm)997
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 幅(mm)995 高さ(mm)25 ピッチ(mm)(クロスバー)10 耐荷重歩道用
1枚
9,698 税込10,668
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ローレットタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝
1枚
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ノーマルタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝
1枚
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:9.5 ピッチ細目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:12.5
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ 材質ステンレス(SUS304) 種類U字溝 耐荷重歩道
1枚
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
669 税込736
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 幅(mm)997 ピッチ(mm)(クロスバー)10
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:27 ピッチ普通目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:30 耐荷重歩道
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ普通目 種類U字溝
1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ細目 種類U字溝
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚
939 税込1,033
4日以内出荷

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 幅(mm)997 高さ(mm)19 ピッチ(mm)(クロスバー)10 耐荷重歩道用
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品シール付 適合機種FBU・FRU・TBWU・TRWU・GU・GUN・GUS・GUSN・GUP・GUPN用(スチール製は、L-30・L-40用) 種類U字溝 サイズ(mm)t=2、L=1000 入数2本1組
1組(2本)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 幅(mm)995 ピッチ(mm)(クロスバー)10
1枚
9,698 税込10,668
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝 ピッチ普通目 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
1枚
11,980 税込13,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
種類U字溝 材質ステンレス(SUS304) 仕様U字溝用、Tバー・ノーマルタイプ 耐荷重歩道
1枚
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 寸法(mm)スキマ:27 ピッチ普通目 種類U字溝 ピッチ(mm)メインバー:30 耐荷重歩道
1枚
8,398 税込9,238
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき 幅(mm)995 ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
7,498 税込8,248
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)997 ピッチ(mm)(クロスバー)10
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)997 高さ(mm)19 ピッチ(mm)(クロスバー)10 耐荷重歩道用
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)995 ピッチ(mm)(クロスバー)10
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)995 高さ(mm)25 ピッチ(mm)(クロスバー)10 耐荷重歩道用
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類U字溝 ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 幅(mm)995 ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
9,498 税込10,448
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286°
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード