日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)10
長さ(m)6
日本製の高品質メッキモールです。
U字のモールですのでバイザーなどに使用出来ます。
全長4m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)7
色クローム
長さ(m)4
再生紙使用マーク適合
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
日本製の高品質メッキモールです。
裏面が平らなモールです。カットしてお使いください。
材質ポリエチレン
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みタイプ
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
仕様片面リップ
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.3
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製の高品質モールです。U字型のモールです。全長6mとなりますのでカットしてお使いください。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型(はさみ込み)
色クリア
サイズ長さ6m、幅10mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9.5mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型
色クローム
サイズ長さ1.5m、幅9.5mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長6m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型(はさみ込み)
色シルバーメタリック
サイズ長さ6m、幅9mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型(はさみ込み)
色クリア
サイズ長さ1.5m、幅9mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
日本製の高品質メッキモールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。長さ1.75m巻きが2本入っています。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型(はさみ込み)
色クローム
サイズ長さ1.75m、幅9mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
日本製の高品質メッキモールです。
L字型のモールです。
全長4m巻ですのでカットしてお使いください。
幅(mm)9
長さ(m)4
外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい全周メッキタイプ。
シルバーメタルの輝きで、愛車のボディラインをエレガントに演出。
ボディを傷や衝撃から保護。
付属品両面テープ(25×16mm)30枚
幅(mm)約10
色シルバー
長さ(m)3.6
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型(はさみ込み)
色パールホワイト
サイズ長さ1.5m、幅9mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型(はさみ込み)
色クローム
サイズ長さ1.5m、幅9mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型(はさみ込み)
色メタリックブラック
サイズ長さ1.5m、幅9mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター
付属品強力両面テープ(3m)
材質PVC
幅(mm)11
質量(g)51
長さ(m)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3000×11×5
取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。
色ナチュラル
寸法C(mm)1.0
材質(本体)6ナイロン、UL94-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
フェンダー周りやガソリンタンクのアクセント&傷防止に!!。長さタップリ2メートル!!
用途フェンダー回りやガソリンタンクのアクセントやキズ防止に
幅(mm)8
長さ(m)2
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
成分石油系炭化水素
使用方法原液
色L1.0(黄色透明)
タイプ無臭
引火点(℃)188
流動点(℃)-15.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)11.72(40℃)、3.091(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数127
粘度(mm2/s)11.72(40℃)
密度(g/cm3 at15℃)0.8583
色(ASTM)0.5
塗布量25~35m2/L
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ万能型
密度(g/cm3 at15℃)0.8454
色(ASTM)L1.0
引火点(℃)60
流動点(℃)-25.5
動粘度(mm2/s)9.134(40℃)、3.081(100℃)
粘度指数234
使用方法原液
塗布量25~35m2/L
色L1.0(黄色透明)
成分石油系炭化水素
粘度(mm2/s)8.703(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ高粘度(油膜強化仕様)
密度(g/cm3 at15℃)0.8610
色(ASTM)0.5
引火点(℃)184
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)19.30(40℃)、4.732(100℃)
粘度指数177
使用方法原液
塗布量25~35m2/L
色L1.0(黄色透明)
成分石油系炭化水素
粘度(mm2/s)19.30(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
使用方法原液
タイプ低粘度(寒冷地仕様)
引火点(℃)52
流動点(℃)-37.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.764(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
粘度指数-
密度(g/cm3 at15℃)0.8284
色(ASTM)L1.0
塗布量25~35m2/L
危険物の性状非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ低臭
密度(g/cm3 at15℃)0.8557
色(ASTM)0.5
引火点(℃)116
流動点(℃)-15.0
動粘度(mm2/s)9.251(40℃)、2.692(100℃)
粘度指数136
使用方法原液
塗布量25~35m2/L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)10
本体寸法(mm)176×110×138
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)
質量(g)21(リモコン)
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
動作温度範囲(℃)-10~40(常温)
電波到達距離(m)2.5
LEDフルカラーLED
照射方式散光型
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V50/60Hz2A
出力DC24V3.33A
使用場所屋外
保護等級IP44
ケーブル長(m)0.9
材質筐体:アルミダイカスト
仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(11.36MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具
質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12
消費電力(W)8.0
入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12
風量(m3/min)約 0.1~0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)
消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター
待機電力(W)0.3
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具
質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)
色ブラウン
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12
消費電力(W)8.0
入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12
風量(m3/min)約 0.1~0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)
消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター
待機電力(W)0.3
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具
質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12
消費電力(W)8.0
入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12
風量(m3/min)約 0.1~0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)
消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター
待機電力(W)0.3
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
散光型(照射角85°)
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
-20℃でも使用可能
すべての操作はリモコンで行います。
投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。
同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。
複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス
質量(kg)4.8
色単色16種フルカラー(自動変色モード6種)
質量(g)(リモコン)42
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)260×60×445
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104
定格入力電流(A)1.0
使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)
電源コード約3mPSE認証済
LEDフルカラーLED
穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)
周波数(MHz)(リモコン)433.92
電波到達距離(m)(リモコン)3
動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55
電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大1700(白色最大)
使用環境湿度(%)85以下
関連資料(1.93MB)
取扱説明書(1.51MB)
照射角度(°)約85
動作電圧(V)(リモコン)DC3V
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。
手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。
ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。
組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。
ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個
材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール
材質(本体)SUS303
形式RANDX
使用温度範囲(℃)-40~90
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)
材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。散光型(照射角85°)。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。 カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能。カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金・ガラス
寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1
質量(kg)8.3
質量(g)リモコン:42
タイプ170W型
本体寸法(mm)300×82×575
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
電源コード(m)約3(PSE認証済)
保護等級IP65
機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電源(AC V)100
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値)
光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種)
関連資料(1.08MB)
取扱説明書(1.87MB)
動作電圧(V)DC3
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ