232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用 種類U字溝 材質スチール
1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
用途歩道用 種類U字溝 タイプU字溝歩道用 ピッチ(mm)(クロスバー)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 アングル(エンド)L30×3 等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 溝の中が見えないので、美観は損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)995 溝幅(mm)150 厚さ(mm)5 質量(kg)9 種類U字溝・側溝用 ピッチ(mm)66 外幅×内幅(mm)212×140 アングル寸法(mm)40×40×4
1枚
5,998 税込6,598
8日以内出荷

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)995 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 荷重(歩道用)5.0kN/m2 アングル寸法(mm)L-30×30×3
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類U字溝 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚 適合車種乗用車(T-2) 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。 重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。 ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。 水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。
用途U字溝180mm用 材質特殊樹脂 質量(kg)2.7 種類U字溝 耐荷重T-6 本体高さ(mm)40 本体長さ(mm)597 本体幅(mm)240
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ すきま(mm)9.5 ピッチP(mm)12.5 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)995
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) 寸法(mm)排水部:9 表面処理ケンボージンク処理 アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
9,998 税込10,998
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) 寸法(mm)排水部:9 表面処理ケンボージンク処理 アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
8,998 税込9,898
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) 寸法(mm)排水部:9 表面処理溶融亜鉛めっき アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
7,398 税込8,138
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) 寸法(mm)排水部:9 表面処理溶融亜鉛めっき アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプ極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理ケンボージンク処理 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
9,298 税込10,228
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプ極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理溶融亜鉛めっき 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプゴムパッキン付/極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理ケンボージンク処理 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプゴムパッキン付/極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理溶融亜鉛めっき 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
用途歩道用 材質スチール 種類U字溝 ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50 アングル寸法(mm)L-30×30×3
1セット
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用 種類U字溝 ピッチ細目 材質スチール
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)