11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc タイプ平型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 芯棒6mm鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 芯棒6mm鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 車輪径A(mm)40 質量(g)50 寸法L(mm)18 寸法A(mm)90 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)73 寸法C(mm)36 車輪POMオイルレス入成型加工 寸法M(mm)4 寸法J(mm)10 枠厚(mm)1.5mmSUS304 寸法G(mm)15 寸法K(mm)4.5 寸法f(mm)30 サイズ(mm)40ジュラコン(R) 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 車輪径A(mm)40 質量(g)55 寸法L(mm)18 寸法A(mm)90 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)73 車輪POM成型加工#608ZZベアリング入 寸法M(mm)4 寸法J(mm)9 枠厚(mm)1.5mmSUS304 寸法G(mm)15 寸法K(mm)4.5 寸法f(mm)30 サイズ(mm)40 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入 質量(g)35 軸長(mm)5 材質(軸)SUS304 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 板厚・材質1.5・SUS304 サイズ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)45 材質(車輪)LPプラス 寸法e(mm)11 寸法a(Φmm)45 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用 タイプ平型 サイズ(mm)42 材質(枠)ステンレス枠 材質(軸)SUS303 材質(車輪)♯608ZZベアリング入 取付ねじサイズM4 自重(g)235 耐荷重(2ヶ当り)(kg)70 板厚・材質SUS304(t1.5) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)