U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
質量(g)36
寸法L(mm)80
ねじ径M6
ねじ長さ(mm)30
寸法D(mm)5.3
寸法T(mm)30
寸法W(mm)70
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)18
ねじ径M6
材質ステンレス
質量(g)17
寸法L(mm)36
寸法D(mm)5.3
寸法T(mm)18
寸法W(mm)29.5
材質鉄
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
トラスコ品番849-3142
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)50
ねじ径M6
使用荷重(kg)50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質スチール(SWCH)
付属品ナット2個
材質SUS316L
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA638BJ-6
材質ステンレス
ねじの呼びM6
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)30
ねじ径M8
材質ステンレス
質量(g)78
寸法L(mm)96
寸法D(mm)7.1
寸法T(mm)30
寸法W(mm)86
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304
種類Uボルト
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス
寸法t(mm)2
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
規格M6-25A
部品名称Uボルト
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB)
図解NoBSM-1065SLT-20BA 分水器バルブ部品_No.16、BSM-1070SLT 分水器バルブ部品_No.14、BSM-1270SLT 分水器バルブ部品_No.14、BSM-1365SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.16、BSM-1270SLT(18) 分水器バルブ部品_No.14、BSM-1670SLT(18) 分水器バルブ部品_No.14、BSM-1065SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.16、BSM-1670SLT 分水器バルブ部品_No.14、BSM-1070SLT(18) 分水器バルブ部品_No.14
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格M6X20A
部品名称Uボルト
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB)
図解NoBSM-1510L オプション9 速度連動散布装置部品_No.76、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.76、BSM-1350 1550L-2シリーズ 付属品,運搬具部品_No.44、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.76、BSM-1550L-22DU 付属品部品_No.40、BSM-1260SLT オプション3 回転計,ターンブーム1.3M,3方切替ノズル,速度運動散布装置部品_No.36、BSM-1550L-22DUBK 付属品部品_No.40、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション6 速連(L-3)組換キット部品_No.26、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.62、BSM-1350L-18DUBK 付属品部品_No.40、BSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.36、BSM-1350 1550L-3シリーズ 付属品,運搬具部品_No.44、BSM-1350L-18DU 付属品部品_No.40
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
規格M6
部品名称Uボルト
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB)
図解NoBSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.17、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.17、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.17、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.17
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ