カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「u5065」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)イグニッションコイルNGK(日本特殊陶業)(35件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用)廣杉計器
3,288税込3,617特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ジェネレーターバッジ リブ ブラスト MMU019 モートーンジェネレーターバッジ リブ ブラスト MMU019モートーン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU019販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24タイプ:リブ色[カラー]:ブラスト材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個製法:高圧ダイキャスト備考:ネジロック剤推奨、エンジン右側用関連商品:品番:MMU036,MMU031,MMU507,MMU056,MMU065,MMU045,MMU090,OCP003
仕様関連商品:品番:MMU036,MMU031,MMU507,MMU056,MMU065,MMU045,MMU090,OCP003材質アルミブラスト備考ネジロック剤推奨、エンジン右側用タイプリブ製法高圧ダイキャスト入数1個
ラウンドテーパー/ラバー RU-5065XD K&Nラウンドテーパー/ラバー RU-5065XDK&N
17,980税込19,778
1個
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:RU-5065XDK&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ色[カラー]:フィルターカラー:レッド重量[キログラム]:1材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1差込径:127高さ:302備考:オイル塗布量 131 ml商品区分:エアフィルターベース外径:165mmトップ外径:129mmフランジ長:25mm関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)1フィルター色:レッド容量(mL)オイル塗布量:131高さ(mm)302区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:127外径(Φmm)トップ:129ベース径(Φmm)165入数1