カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「u5160」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)

    イグニッションコイル

    NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    3,490税込3,839
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 540ソリッド型 カムシェルビングセット 5段 キャンブロ

    540ソリッド型 カムシェルビングセット 5段

    キャンブロ
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
    奥行(mm)540段数5耐冷温度(℃)-38
  • 540ベンチ型 カムシェルビングセット 5段 キャンブロ

    540ベンチ型 カムシェルビングセット 5段

    キャンブロ
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
    奥行(mm)540段数5耐冷温度(℃)-38
  • メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-500(Φ5 h5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-500(Φ5 h5)

    廣杉計器
    6,898税込7,588
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • (U9865)ラジエータグリル止具 ニッサン

    (U9865)ラジエータグリル止具

    ニッサン
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
  • (U9239)KEY ニッサン

    (U9239)KEY

    ニッサン
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • (U9786)SCREW ニッサン

    (U9786)SCREW

    ニッサン
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • (U9775)SCREW ニッサン

    (U9775)SCREW

    ニッサン
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
  • (U9764)SCREW ニッサン

    (U9764)SCREW

    ニッサン
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
  • デュアルフェイスミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    デュアルフェイスミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    2018年トラスコ掲載ページ1 0939