カテゴリ

  • 自動車純正部品(18,831)
  • バイク純正部品(8,541)
  • トラック純正部品(6,068)
  • 制御機器(3,765)
  • パソコン/周辺機器(2,646)
  • 建材・エクステリア(2,430)
  • オフィス家具(2,418)
  • 農業機械(1,467)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,035)
  • バイク部品(716)
  • 科学研究・開発用品(574)
  • 機構部品(541)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(512)
  • 物流用品(390)
  • 自転車部品(354)
  • 空調・電設資材(342)
  • 作業工具(327)
  • 建築金物(252)
  • 厨房用品(250)
  • 測定用品(241)
  • メカニカル部品(237)
  • 電気材料(222)
  • 切削工具(216)
  • 家電(208)
  • 店舗什器・備品(201)
  • 事務用品(182)
  • 配管・水廻り設備部材(172)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(145)
  • 作業服(136)
  • カー用品(131)
  • 電動工具(129)
  • 学童・教育用品(122)
  • スプレー・オイル・グリス(109)
  • 医療(105)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • 卓上消耗品(95)
  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 自動車補修部品(92)
  • 清掃用品(87)
  • 防災用品(81)
  • 梱包用品(80)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • 照明(68)
  • 日用品(67)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
  • 住設機器(55)
  • 塗装・養生・内装用品(54)
  • 溶接用品(53)
  • 安全用品(50)
  • 介護用品(50)
  • 農業・園芸資材(46)
  • 保管用品(41)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • 安全保護具(38)
  • 食品・飲料(38)
  • 空圧工具(36)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • クリーンルーム用品(29)
  • 安全標識(28)
  • ヘルスケア(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
  • 防犯用品(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • 研磨材(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 手袋(20)
  • 農具(20)
  • 救急・衛生(18)
  • 接着剤・補修材(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 塗料(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 理美容(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 縫製用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • マスク(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 完成車(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • テープ(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「ub」の検索結果

関連キーワード
55,793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ブロア(UB185) マキタ充電式ブロア(UB185)マキタ(32件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
ボックスケース ユニボックス(UB) roseボックスケース ユニボックス(UB)rose(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
正方形のボックスタイプの万能ケースです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル仕切数(個)なし2018年トラスコ掲載ページ10 0833
充電式ブロア UB186 マキタ充電式ブロア UB186マキタ(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に質量(kg)1.8(バッテリ装着時)長さ(mm)861幅(mm)156高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワUB1101用部品 マキタブロワUB1101用部品マキタ(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
レンズ(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レンズ(UB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
18税込20
1個
当日出荷
外形寸法(mm)10.35×10.35レンズ厚さ(mm)0.5
照光ボタン(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光ボタン(UB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズユーボン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
リベット (UB) MAZDA(マツダ)リベット (UB)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリソフトUB クリタッククリソフトUBクリタック
299税込329
1個
当日出荷
ポンッとはめるだけ!水はねを防止し、水音を静かにします。フィルターで細かいゴミ、鉄サビを取り除きます。お湯(80℃以下)にも、ご使用になれます。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/PVA使用水温(℃)80以下対応水栓先端にふくらみがあり外径15~19mmの自在水栓・先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓[取り付けられない水栓:泡沫水栓、外径22mmを超える水栓、角型・シャワー付き水栓・自動水栓・限定生産品などの特殊な水栓]
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)回路単極双投
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン結束バンド(標準タイプ)UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
非照光ボタン(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)非照光ボタン(UB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
22税込24
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボンカードケース線名札 UB-KFCシリーズユーボン
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120付属品記入紙10枚
キャップ タンク (UB) MAZDA(マツダ)キャップ タンク (UB)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
当日出荷
ぬくもり手すりUB コーナー WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB コーナーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用
DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ ユーボンDINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UBハンマーキャスター(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
ボンネット (UB) MAZDA(マツダ)ボンネット (UB)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ジョイント (UB) MAZDA(マツダ)ジョイント (UB)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
クッション (UB) MAZDA(マツダ)クッション (UB)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ ユーボンナイロンクリップ UB-NYシリーズユーボン
689税込758
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
ストライカー (UB) MAZDA(マツダ)ストライカー (UB)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UBハンマーキャスター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
ブーツ (UB) MAZDA(マツダ)ブーツ (UB)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
チューブ (UB) MAZDA(マツダ)チューブ (UB)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ラック (UB) MAZDA(マツダ)ラック (UB)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
フエルト (UB) MAZDA(マツダ)フエルト (UB)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
パッド (UB) MAZDA(マツダ)パッド (UB)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ソケット (UB) MAZDA(マツダ)ソケット (UB)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ロッド (UB) MAZDA(マツダ)ロッド (UB)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
レインフォースメント (UB) MAZDA(マツダ)レインフォースメント (UB)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
ブザー (UB) MAZDA(マツダ)ブザー (UB)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
パイプ (UB) MAZDA(マツダ)パイプ (UB)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ノブ (UB) MAZDA(マツダ)ノブ (UB)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ラチェット (UB) MAZDA(マツダ)ラチェット (UB)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
スティフナースプリングンガー (UB) MAZDA(マツダ)スティフナースプリングンガー (UB)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
ハウジング (UB) MAZDA(マツダ)ハウジング (UB)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
コンソール (UB) MAZDA(マツダ)コンソール (UB)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...