カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2,101)
- 農業機械(1,368)
- 制御機器(1,291)
- 船舶用品・漁業資材(758)
- 空調・照明・電設資材(621)
- 自転車部品(351)
- 物流用品(312)
- バイク部品(308)
- 科学研究・開発用品(274)
- 作業工具(244)
- 建築金物(231)
- オフィス家具(210)
- 切削工具(208)
- 事務用品(196)
- 厨房用品(174)
- 測定用品(166)
- 電気材料(157)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- 家電(141)
- カー用品(140)
- 作業服(128)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(126)
- 印刷用紙/インク/印刷機(126)
- 電動工具(121)
- 配管・水廻り設備部材(115)
- 建材・エクステリア(114)
- ねじ・ボルト・釘(95)
- 卓上消耗品(88)
- 自動車補修部品(87)
- 店舗什器・備品(84)
- FA担当者のオススメ新商品(76)
- メカニカル部品(75)
- 清掃用品(75)
- 学童・教育用品(75)
- 自動車純正部品(68)
- スプレー・オイル・グリス(60)
- 機構部品(59)
- 安全保護具(58)
- 日用品(56)
- 溶接用品(49)
- 梱包用品(48)
- 防災用品(45)
- 安全用品(42)
- 塗装・養生・内装用品(40)
- 食品・飲料(36)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- 自動車用オイル・ケミカル(30)
- 手袋(30)
- 農業・園芸資材(29)
- 空圧工具(29)
- 住設機器(23)
- 介護用品(23)
- 医療(23)
- 安全靴・作業靴(23)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
- 農具(20)
- 防犯用品(18)
- 研磨材(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- 保管用品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- クリーンルーム用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 接着剤・補修材(13)
- 洗車・清掃(13)
- ヘルスケア(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 安全標識(10)
- 縫製用品(10)
- 塗料(8)
- 理美容(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- バッテリー・電装(7)
- 鈑金・塗装(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 救急・衛生(6)
- マスク(6)
- 完成車(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- エンジン工具(4)
- テープ(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- AMPHENOL(108)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(281)
- HUBER & SUHNER(93)
- MARWI(167)
- Mokuba(小山刃物製作所)(208)
- Panasonic(パナソニック)(126)
- SKC(環境測定)(218)
- StarTech.com(421)
- STAUB(ストウブ)(120)
- アリート(ariete)(119)
- エレコム(101)
- サンワサプライ(139)
- ダイヤトレンド(116)
- トリニティ(137)
- ハンマーキャスター(218)
- ハーティング(114)
- ホンダ(1,968)
- メディアカバーマーケット(411)
- 三菱電機(258)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ub」の検索結果

充電式ブロア(UB185)
マキタ(34件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
ボックスケース ユニボックス(UB)
rose(2件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷正方形のボックスタイプの万能ケースです。用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル仕切数(個)なし2018年トラスコ掲載ページ10 0833
充電式ブロア UB186
マキタ(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ用途落ち葉・ゴミの清掃に長さ(mm)861幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
照光ボタン(UB用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥26税込¥291個当日出荷適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。材質耐候性66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から7日以内出荷超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
クリソフトUB
クリタック¥359税込¥3951個当日出荷ポンッとはめるだけ!水はねを防止し、水音を静かにします。フィルターで細かいゴミ、鉄サビを取り除きます。お湯(80℃以下)にも、ご使用になれます。材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/PVA使用水温(℃)80以下対応水栓先端にふくらみがあり外径15~19mmの自在水栓・先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓[取り付けられない水栓:泡沫水栓、外径22mmを超える水栓、角型・シャワー付き水栓・自動水栓・限定生産品などの特殊な水栓]
DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
ユニット UB2000
シャビーブ¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から5日以内出荷鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。付属品ブレードB10
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
ぬくもり手すりUB コーナー
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。材質66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
オイルスキマー UB-300
そうぎょう¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から30日以内出荷加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献! 新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上 同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能 高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備 汎用性を高める各国モーター対応仕様 動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き 互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB
ユーボン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10使用温度範囲(℃)-25~100保護構造IP65定格電圧(V)AC、DC 600定格電流(A)15(BOXTM-401 20A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5難燃性UL94V-O適合電線2.0mm2/MAXパッキンNBR
ユニット UB38 ミニ・回転シャビーブ
シャビーブ¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ノーズをなくし内径2mm以上の精密作業用 ブレード交換不可用途金型や治具製作の仕上げ作業に材質ハイスハンドル長さ(mm)約80
ユニコンアンカーバケツセット UB-01
ユニカ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。トラスコ品番750-2559セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本質量(kg)10
ぬくもり手すりUB フリージョイント
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥749税込¥8241個翌々日出荷から3日以内出荷コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本材質本体:ABS、32Φアダプター:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりUB 直受
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥569税込¥6261個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
UB-easyエアーホース
十川産業¥129,800~税込¥142,780~1巻3日以内出荷柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UB
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
防塵カバー(LB・UB・角形用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷適合LB・UB・角形用寸法(mm)24×24×7.3色枠:黒ボタン形状角RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥189~税込¥208~1袋(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
ぬくもり手すりUB 壁受 丸
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりUB 壁受 角
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
EX-UBランプ
TOKISTAR¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
EX-UBランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2400KRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
EX-UBランプ
TOKISTAR¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷イグゼビタLED用ランプです消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24色温度2000KRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
...