カテゴリ
- 自動車純正部品(18,775)
- バイク純正部品(17,969)
- トラック純正部品(6,063)
- 制御機器(3,367)
- パソコン/周辺機器(2,662)
- 農業機械(1,373)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,052)
- 船舶用品・漁業資材(759)
- 建材・エクステリア(749)
- 科学研究・開発用品(735)
- 空調・照明・電設資材(681)
- 機構部品(530)
- 物流用品(397)
- 自転車部品(356)
- オフィス家具(351)
- バイク部品(325)
- 作業工具(320)
- 建築金物(279)
- メカニカル部品(232)
- 厨房用品(225)
- 測定用品(219)
- 電気材料(218)
- 切削工具(214)
- 事務用品(204)
- 配管・水廻り設備部材(200)
- 店舗什器・備品(199)
- 家電(189)
- カー用品(146)
- 印刷用紙/インク/印刷機(142)
- 学童・教育用品(137)
- 作業服(136)
- 電動工具(134)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(129)
- 医療(111)
- 清掃用品(109)
- スプレー・オイル・グリス(107)
- FA担当者のオススメ新商品(99)
- ねじ・ボルト・釘(98)
- 卓上消耗品(95)
- 自動車補修部品(88)
- 防災用品(77)
- 梱包用品(74)
- 日用品(60)
- 安全保護具(59)
- 介護用品(55)
- 住設機器(53)
- 溶接用品(52)
- 塗装・養生・内装用品(49)
- 安全用品(48)
- 農業・園芸資材(45)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- ヘルスケア(42)
- 食品・飲料(38)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
- 自動車用オイル・ケミカル(33)
- 安全靴・作業靴(33)
- 手袋(31)
- 空圧工具(31)
- 防犯用品(30)
- 保管用品(29)
- クリーンルーム用品(28)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
- 安全標識(26)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 研磨材(22)
- 救急・衛生(21)
- 農具(21)
- 自転車整備工具・アクセサリー(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 接着剤・補修材(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- バッテリー・電装(13)
- 洗車・清掃(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 塗料(11)
- 縫製用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 理美容(9)
- マスク(9)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 測定関連サービス(7)
- 鈑金・塗装(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 完成車(6)
- 整備工具・収納(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- エンジン工具(5)
- テープ(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- FCT - A MOLEX COMPANY(291)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(283)
- HUBER & SUHNER(406)
- MAZDA(マツダ)(1,099)
- RS PRO(905)
- SMC(745)
- StarTech.com(428)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(626)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(416)
- スバル(833)
- ダイハツ(1,011)
- トヨタ(14,583)
- ニッサン(407)
- ホンダ(19,773)
- ミツビシ(458)
- メディアカバーマーケット(411)
- 三菱ふそう(5,822)
- 三菱電機(289)
- 日野自動車(505)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ub」の検索結果

充電式ブロア(UB185)
マキタ(34件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
ボックスケース ユニボックス(UB)
rose(2件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷正方形のボックスタイプの万能ケースです。用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル仕切数(個)なし2018年トラスコ掲載ページ10 0833
充電式ブロア UB186
マキタ(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ用途落ち葉・ゴミの清掃に長さ(mm)861幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
照光ボタン(UB用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥26税込¥291個当日出荷適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。材質耐候性66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から7日以内出荷超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
クリソフトUB
クリタック¥359税込¥3951個当日出荷ポンッとはめるだけ!水はねを防止し、水音を静かにします。フィルターで細かいゴミ、鉄サビを取り除きます。お湯(80℃以下)にも、ご使用になれます。材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/PVA使用水温(℃)80以下対応水栓先端にふくらみがあり外径15~19mmの自在水栓・先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓[取り付けられない水栓:泡沫水栓、外径22mmを超える水栓、角型・シャワー付き水栓・自動水栓・限定生産品などの特殊な水栓]
DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
ユニット UB2000
シャビーブ¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から5日以内出荷鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。付属品ブレードB10
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
ぬくもり手すりUB コーナー
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。材質66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
オイルスキマー UB-300
そうぎょう¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から30日以内出荷加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献! 新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上 同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能 高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備 汎用性を高める各国モーター対応仕様 動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き 互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
...