2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス) 動画あり
広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。 使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDOX(エンドックス)UBSピストル高粘度
吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000 タイプ1L缶専用 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ