7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PULSPULS UPS無停電電源
エコ商品
入力電圧(V)DC24 出力電流(A)15~10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×124×117 取付け方法DINレール 出力電流範囲(A)15~10 接続端子スプリングクランプ端子 定格出力電圧(V)24~22.5dc RoHS指令(10物質対応)対応 モデルDIMENSION
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:24V dc●出力電圧 Max:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:バッテリ充電器●範囲:寸法●寸法:46 x 124 x 117mm●幅:46mm●リップルノイズ:120mV Pk-Pk●UL 60950-1、UL 508、IEC 60950-1. UL / UL認定(カナダ). Dimension Uシリーズ、DC-UPS. このDC-UPSコントローラは、電圧変動による停電をブリッジするために標準24 V電源に追加されるものです。 これにより、ダウンタイムや長い再起動サイクルによる損害を避けることができます。. マイルドチャージャーでバッテリ寿命を最適化 バッファモードで定電圧出力 バッファ時間 6分以上 @ 10 A、7 Ahバッテリ 入力 / 出力間で低電圧降下 50 %の電力リザーブ 出力過負荷に対する電気的保護 バッテリ品質設置テストを含む広範囲に及ぶバッテリ管理機能 広範囲に及ぶ高度診断機能及び監視機能 プラグアンドプレイでインストールや使用が簡単 リモート監視用リレーコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷


1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取付け方法DINレール 接続端子ねじ込み端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け方法DINレール 接続端子ねじ込み端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~70
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ