環境にやさしい天然繊維でエコマークを取得しています。
合成繊維の油吸着マットに比べ吸油性能が優れています。
国で交通省承認番号を取得していて、合成繊維と比べ焼却時の熱量が46%と非常に低い。
天然綿花で油を選択的に吸着
用途油吸着マット
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号19 105 046
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状シートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
種別オイル専用
色ホワイト
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91)
自重の約10倍以上の油吸着力があります。
疎水性があります。
色緑
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
天然繊維を主体原料としております。
吸着力は自重の約25倍。
抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。
高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。
天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。
河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。
材質植物繊維主体
厚さ(mm)約4
色ベージュ
種別オイル専用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(1.6MB)
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色灰
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
使いやすいハンディサイズ。
浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。
自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。
色ホワイト
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシートタイプ
対応オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。繊維がマカロニのように中空なので親油性、疎水性に優れ、吸着後も保持力が高く滴りが少ないです。経済性に優れ少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コストです。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用。(水は吸引しません)
対応オイル
トラスコ品番353-9946
材質ポリプロピレン(PP)100%
厚さ(mm)4
質量(kg)3
色ホワイト
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)400×500
吸収量(油)100L/袋
1袋(100枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。
自重の約10倍以上オイルをキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。
排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。
対応オイル
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色白
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。
撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収
吸油量(L/枚)1.1
種別オイル専用
寸法(mm)500×500×4
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。
油・水・溶剤兼用。
形状シートタイプ
寸法(mm)400×500
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色グレー
種別オイル/水用
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着
水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。
3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収
対応オイル
仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル
材質/仕上ポリプロピレン100%
サイズ(mm)500×500×4
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
トラスコ品番283-3611
材質/仕上天然繊維主原料
質量(g)100
吸収量(L/本)3.3
サイズ(mm)Φ70×1200
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約20倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。
吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。
吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。
漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途水溶性液体・有機溶剤吸着用
材質植物繊維主体
長さ(mm)500
色ベージュ
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
用途オイル用。
幅(mm)500
厚さ(mm)4
タイプ天然繊維ロールタイプ
対応オイル
油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。
側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。
種別オイル専用
仕様バルクタイプ
トラスコ品番329-0131
質量(kg)0.5(1個あたり)
寸法(縦×横)(mm)250×500
吸収量15L/個
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード