「uc206d1」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ユニット用玉軸受 F-UC2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ユニット用玉軸受 F-UC2形NTN(エヌティーエヌ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製ユニット用玉軸受です。
材質(軸受)ステンレス鋼
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状円筒穴形軸径(Φmm)-荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
セットスクリュー NTN(エヌティーエヌ)セットスクリューNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット無給油式 ノーブランドテークアップ形ユニット無給油式ノーブランド(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状テークアップ形
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式) 象印チェンブロックユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)象印チェンブロック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャーNTN(エヌティーエヌ)
35,980税込39,578
1個
欠品中
軸径(Φmm)30基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5許容荷重(kN)3.23種別ストレッチャー軸受呼び番号UC206D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)30カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC206D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ピロー形ユニットユニット質量(kg)0.5軸受箱の呼び番号PR206D1
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
関連キーワード
ucs206特集