4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
エコ商品
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)セットスクリュー
エコ商品
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)
エコ商品
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。 材質軸受:高炭素クロム軸受鋼 形状ユニット用玉軸受 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード