1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCC(上島珈琲)UCC ドリップポッド DP3
エコ商品
プロのハンドドリップの味わいがボタンひとつで再現できる、カプセル式のコーヒーマシン。 DP3では、蒸らし・注湯にじっくり時間をかけて抽出する「ストロングモード」やアイスメニューに最適な「アイスモード」を新たに搭載し、飲み方のアレンジの幅が広がりました。
仕様抽出時間:約60秒/メモリ4(140ml設定) 適合【カプセル】DPBM002、DPHK002、DPSB002、DPRB002、DPCL002、DPCC002、DPSM002、DPOC002、DPMK002、DPGC002、DPMB002、DPAT002、DPJT002、DPGT002 質量(kg)約3.0 容量(mL)700 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×290×224 立ち上がり時間約30秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,000 税込13,200
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ