21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット グリスニップル有り 荷重種別有り カバー無し 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニット
RoHS
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)
RoHS
形状角フランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニット
RoHS
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形
1個
特価
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状角フランジ形
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状角フランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形 カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 材質高炭素クロム軸受鋼 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 軸径(inch)3/4 寸法L(mm)86 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)12.8 寸法A(mm)25.5 寸法S(mm)12.7 寸法B(mm)31 寸法N(mm)12 寸法J(mm)64 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)15 寸法A3(mm)33.3
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


関連キーワード