37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FCD形
RoHS
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FC形
RoHS
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 内部すきま予圧記号軸受:C4 グリース記号HR5(スーパールーブNO.3) 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


UCPX14D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)70 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7082 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)9.7 寸法L(mm)330 寸法H(mm)88.9 基本静定格荷重(kN)49.5 基本動定格荷重(kN)66.0 寸法L1(mm)95 寸法A(mm)89 寸法S(mm)33.3 寸法B(mm)77.8 寸法N(mm)27 寸法J(mm)229 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)170 寸法N1(mm)30
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形、止ねじ式 ユニット種別ピロー形ユニット
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ピロー形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
31,408 税込34,549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ピロー形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連キーワード