「ucp205j」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UP 小型・軽量ピロー形 FYH(日本ピローブロック)UP 小型・軽量ピロー形FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
重荷重用ピロー形ユニット 旭精工重荷重用ピロー形ユニット旭精工(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
関連キーワード
ucp206特集