5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から143日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ