3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

UCPX11D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)55 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7079 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)5.5 寸法L(mm)260 寸法H(mm)69.8 基本静定格荷重(kN)36 基本動定格荷重(kN)52.5 寸法L1(mm)75 寸法A(mm)79 寸法S(mm)25.4 寸法B(mm)65.1 寸法N(mm)25 寸法J(mm)184 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)137 寸法N1(mm)28
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷


関連カテゴリ