「ucpx12d1」の検索結果
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
軸径(Φmm)60
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7080
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)6.9
寸法L(mm)286
寸法H(mm)76.2
基本静定格荷重(kN)40
基本動定格荷重(kN)57.5
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)83
寸法S(mm)25.4
寸法B(mm)65.1
寸法N(mm)25
寸法J(mm)203
寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)151
寸法N1(mm)28
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷