1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 軸径d(Φmm)30 形状ステンレスピロー形 質量(kg)参考ユニット:1.1 寸法L(mm)165、143.5 寸法H(mm)42.9、113、281 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)36 寸法S(mm)15.9 寸法B(mm)38.1 寸法N(mm)17、121 寸法J(mm)121 ベアリング呼び番号UC206S6 基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:16.5 基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:9.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP206
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

関連カテゴリ