873件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





1組
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

純正ホーンと純正以外のエアホーン(ヤンキーホーン等)を切替えて使用できるようにするスイッチです。
用途サウンドパーツ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作ON-OFF 種類防水 使用温度範囲(℃)-25~85 取付寸法(mm)15.4×25 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)1~4 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリング回転動作機構標準(許容差なし)は、3KD サイズ 1 及び 2、3KF サイズ 1 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能
仕様●種類:ドアカップリング式回転動作機構緊急スイッチオフ●併用可能製品:3KD サイズ 1 及び 2 、3KF サイズ 1●シリーズ:8UD●コード番号:216-6401 アズワン品番65-7795-29
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ドア操作機構 8UC7 ハンドリングは、スイッチ遮断器 3KL55、3KM55,3KL57、3KM57、3 kA (延長シャフト 300 mm を含む)用のアクセサリです。長さ: 10 x 10 mm
仕様●種類:ドアの作動機構●併用可能製品:スイッチ遮断器●シリーズ:8UD●コード番号:213-1422 アズワン品番65-7797-27
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 レジューサ 8 mm/6 mm スペアパーツは、ドアカップリングロータリ機構 8UC7 用アクセサリです。エクステンションシャフト: 6 x 6 mm
仕様●種類:レジューサ●併用可能製品:延長シャフト●シリーズ:8UD●コード番号:216-5977 アズワン品番65-7795-70
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル ti-grey / B。緑色のベーシックマスキングフレームライトグレースペアパーツは、回転動作機構 8UC7313 1BB30 / 8UC7314-1BB44 用のアクセサリです。ロック可能
仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:回転動作機構●シリーズ:8UD●コード番号:213-1421 アズワン品番65-7797-25
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 アダプタは、ドアカップリングロータリ機構 3 VA 用のアクセサリです。アダプタ 8 x 8 mm
仕様●種類:アダプタ●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構 3 VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6410 アズワン品番65-7795-81
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドルダークブルー / ブルーグリーンのベーシックマスキングです フレームライトグレーは、スイッチ遮断器用のアクセサリです 作動シャフト 8 x 8 mmロック可能
仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:スイッチ遮断器●シリーズ:8UD●コード番号:213-1420 アズワン品番65-7796-65
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

。Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 延長シャフトは、ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA、3RV 用のアクセサリです。シャフトの長さは 300 mm です
仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6413 アズワン品番65-7795-34
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 延長シャフトは、ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA 用のアクセサリです。シャフトの長さは 600 mm です
仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6414 アズワン品番65-7795-36
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

XP POWERECM40UD21
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)6、2 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)UD-LT2用 LTE延長アンテナ
。LTEルーター「UD-LT2」用のLTE延長アンテナです。スペースの問題で付属アンテナが取付できない場合や、4G/LTEの電波が届きにくい場所に設置する際に、本製品を使うことでアンテナの設置場所が調整でき、4G/LTE通信を改善することができます。IP56相当の防塵・防水性能を備えていますので、屋外でも安心してご利用いただけます。※すべての状況について性能を保証するものではありません。防水・防塵機能についての注意事項をご確認のうえご利用ください。MIMOタイプのアンテナのため小型で設置に必要なスペースも少なくて済み、本商品1つでも十分な電波を受信できます。アンテナの固定方法は本体に取り付けられているマグネットによる取り付け、両面テープ、ネジ止め(※)の3通りから選ぶことができます。設置シーンに合わせてご利用ください。※アンテナを固定するネジは添付していません、M4ネジを別途ご用意ください。
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

XP POWERECP60UD01
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)7、3 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

XP POWERECL15UD02-P
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)0.5 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

XP POWERECL15UD03-T
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)2、0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

XP POWERECL15UD01-T
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)0.65 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数1 端子形状はんだ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 取付寸法(mm)12.9×19.2 照光種別非照光形 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 誘導負荷(A)6(AC250V) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°)30±4 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)0.75~2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A)6(AC250V)
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ 12 x 12
仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6417 アズワン品番65-7795-56
1個
67,980 税込74,778
欠品中

XP POWERECL15UD03-P
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)2、0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

XP POWERECL15UD02-T
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)0.5 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ: 10 x 10
仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6415 アズワン品番65-7795-37
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Siemens カップリング許容差補償(サイズ 12 x 12 )です。寸法は 90 x 90 x 90 mm です。CSA、EAC、UL 認定です。正味重量は 328 グラムです
仕様●種類:取り付け許容差補償●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2922 アズワン品番65-7815-87
1個
74,980 税込82,478
欠品中

Siemens カップリング許容補償サイズ( 10 x 10 )です。EAC と UL の認定を受けています
仕様●種類:取り付け許容差補償●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2921 アズワン品番65-7817-98
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)誘導チャイム UD-A
視覚障害者がより安全に行動するために。チャイム音による聴覚誘導装置 点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に 駅、地下鉄の入口、ホームに 地下道などの昇降口に 各種目標地点に 材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ 本体:ホワイト 質量(g)約1040 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(Hz)誘導音:770(ピン)・640(ポーン) 消費電力(W)3 スイッチ電源:内部ON/OFF 出力外部電源:DC11.4V~12.6V50mA 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54 スピーカー外部接続:8Ω(内部スピーカーと切替式) 設置場所屋内専用 外部入力無電圧a接点(メイク)入力時、外部連続入力設定として鳴動選択、鳴動サイクル、音量の設定ができます。 音量(dB)標準設定:0~75±10(最大)/1m、外部入力設定:0~75±10(最大)/1m 誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒) 鳴動サイクル標準設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、外部入力設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 照明キットは、ダイレクトロータリスイッチ用のアクセサリです。機械的3 VA f.3VA1 100/160 。ワイヤ長: 0.5 m
仕様●種類:照明キット●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6409 アズワン品番65-7795-80
1個
37,980 税込41,778
欠品中

TAKEX(タケナカエンジニアリング)誘導チャイム UD-S
角度が自在に設定できるセンサーとチャイム音で視覚障害者を誘導します。 人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド型センサーを装備した聴覚誘導装置。 視覚障害者の安全な外出、行動をサポートします。 センサー機能 ・パッシブインフラレッド型のセンサーを内蔵しています。 ・センサーは上下、左右に動かせるので、センサー角度の設定変更が簡単に行えます。 ・常時とセンサー検知時に、それぞれ鳴動させることができます。 鳴動音、音量、鳴動サイクルを個別に設定することが出来ます。 7種より選択 標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。 ・2種類の音量鳴動サイクル設定ができます ・鳴動サイクル5秒~30秒可変(標準10秒) 親切設計 ・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。 ・内部ボリュームで音量調節ができます。 ・市販のスピーカーを接続できます。 デザイン 簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。 シリーズ商品 ・UD-A 誘導チャイムシリーズの標準タイプ(センサーは付いていません)。 ・UD-T ウィークリー式タイマー内蔵タイプ。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に 駅、地下鉄の入口、ホームに 地下道などの昇降口に 各種目標地点に ※点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触感誘導と併せてご使用になると、より安全に誘導できます。 仕様【鳴動選択】センサ検知時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、常時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択 材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ 本体:ホワイト 質量(g)約1120 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(Hz)誘導音:770(ピン)・640(ポーン) 消費電力(W)3 スイッチ電源:内部ON/OFF センサーパッシブインフラレッド方式、検知有効距離:4m、角度調整:レンズボディ0°~90°(可変)、角度調整:ボディ0°~345°(可変)、使用照度:10,000LX以内 電源電圧(V)) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54(80)/()内寸法はセンサー部含む 外部出力DC11.4V~12.6V50mA スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m) 音量(dB)センサ検知時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m、常時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m 誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒) 鳴動サイクルセンサ検知時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、常時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

Siemens カップリング許容差補償サイズ 8 x 8 mm、ドアカップリングロータリ操作機構シャフト用大型ヘッドアクセサリ、8 x 8 mm 。UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2923 アズワン品番65-7816-52
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷