30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。 材質ポリエチレン(PE) 取付方式巻きタイプ
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニコUFO用の交換グローブカバー
用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。 材質アクリル樹脂
1台
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。 簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。 カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。 グリーン 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 有効幅(mm)100~180 型番UFO7
1袋(10本)
7,498 税込8,248
欠品中

電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 径(Φmm)76 高さ(mm)75 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)152 電源アルカリ単3電池×2本 材質(カバー)アクリル樹脂 連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間 防水仕様IP55 LED使用数(個)8
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟形状、柔軟素材の為、簡単にカット出来て柱や手すりなどの養生に便利です。 復元力があり、繰り返し使用可能です。 焼却処分してもダイオキシンの発生がありません。
グリーン 寸法(mm)1700 適合径(Φmm)100~180
1パック(10本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

1セット(2本)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
1ケース(10本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。 ブルー 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番482-0291 形状はさみこみ型 幅(mm)100~160 質量(g)100 取付方式差し込みタイプ 長さ(m)1.7
1袋(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番473-9124 長さ(mm)1700 幅(mm)50 厚さ(mm)10 質量(kg)7
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

透明ポケットタイプ。 B4サイズで製作したイラストや文章が自由にスタンド表示できます! 折りたたみ収納式。持ち運び便利な取っ手付。 置き場所で選べるイエローとグリーン。
文字内容無地 材質ポリプロピレン(透明ポケット/軟質ビニール) 寸法(mm)680×300×37(透明ポケット/372×258) 質量(kg)1 取付方式スタンド式
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g)160 取付方式マグネット 機能回転・点滅 電源(V)DC3(単三×2) 点滅数(回/分)72 回転数(回/分)270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)柱保護カバー UFO
幅(mm)100~180 グリーン 長さ(m)1.7 入数(本)60
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷

1セット(2本)
2,598 税込2,858
当日出荷

電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 定格電圧(V)DC3 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 付属品単3乾電池×2本 スイッチON/OFFシーソースイッチ 点灯方式手動 材質(カバー)アクリル系 材質(本体)ABS樹脂 仕様LED8個 高さH(mm)75 閃光数(min-1[回/分])72 回転数(回/分)318 保護等級IP55 連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間 質量(g)208 タイプ常時点灯
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 定格電圧(V)DC3 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 付属品アルカリ単3乾電池×2本 スイッチON/OFFシーソースイッチ 点灯方式自動 材質(カバー)アクリル系 材質(本体)ABS樹脂 仕様LED8個 高さH(mm)75 閃光数(min-1[回/分])72 回転数(回/分)318 保護等級IP55 連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間 質量(g)208 タイプ夜間自動点灯
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 国家検定合格番号TM15 サイズM 吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15) 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上 ろ過No.メカニカル 材質(接顔体)NBR 質量(g)(社内基準値):195(±10) 種別取替式防じん 吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15) 仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます 適合(ろ過材)U2W トラスコ品番326-8128 区分RL2 材質(面体)ニトリルゴム面体 適合フィルターU2W 指定防護係数10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

フリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型の形状になっており、出隅など様々な個所の養生に使用できます。カッターなどで簡単にカットすることが出来、テープで留めるだけの簡単施工。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。一般ゴミとして処理できます。
用途柱、角、危険個所などの養生に 厚さ(mm)10 寸法(mm)75×75×1700 材質発泡ポリエチレン イエロー
1ケース(20本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に スカイブルー 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 質量(kg)8 寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
1セット(40本)
13,980 税込15,378
当日出荷

取り付けの際に穴が合わないや引っかかってしまう等の問題を解決します。ポリプロピレン製で耐熱性・耐薬品性が高く、衝撃にも強いです。 カラーは異なりますがC70及びC90にも装着は可能です。
メーカーホンダ 材質ポリプロピレン 主な適合車種スーパーカブC50(カスタム車は除きます)
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TESLA Model3専用 フォグランプカバー アイライン 左右セット。 取り付け方法は両面テープで貼り付けるだけなので簡単に取付けができます。 フロントのアクセントに最適で高級感をより一層向上させます。
主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します メーカーテスラ
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。 カッターで簡単にカットできます。
用途柱、単管などの養生に グリーン 厚さ(mm)8 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番355-4619 幅(mm)80~120 質量(g)140 長さ(m)1.7 取付け方法巻きタイプ
1セット(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷


Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Piケース Official for Pi3 黒/灰
デザイン。Kinneir Dufortによって生み出されたポップなカラーと、デザインがあなたのRaspberry Piに可愛らしさを加えます。使いやすさ。USBなどの外部ポート、GPIOなどの内部インターフェースの全てに簡単にアクセスできます。さらに、注目すべきは、Raspberry Pi 財団が策定したHAT(Hardware Attached on Top)仕様に 準拠したAdd-onボードなどは、トップカバーだけを外した状態で、そのままマウントできる点です。簡単な組立。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので、簡単に組み立てられます。また、左右側面、上面カバーは、必要に応じてその部分だけを取り外して使用できます。
仕様●外形寸法:96×70×26 mm●色:黒/灰●材質:ABS樹脂●重量:9.3g●※本商品には、Raspberry Pi本体は含まれておりません、別途お買い求め下さい。 アズワン品番67-0459-61
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷