22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 仕様切断にはカッターが必要 引張強度(N/10mm)94 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューライトテープ#130W 【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ 作新工業 カスタマイズ可
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,120 税込1,232
4日以内出荷

ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング 乳白 RoHS指令(10物質対応)対応 層厚(mm)【粘着層】0.14
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニューライトテープ#130AS 【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ 作新工業 カスタマイズ可
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。静電防止品。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,138 税込1,252
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 引張強度(N/10mm)51 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。 仕様筆記否 乳白色 耐候性なし 切断方法ハサミやカッターナイフ 紙管サイズ(Φ)90
1巻ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UHMW-PE 【オーダー】超高分子量ポリエチレン ノーブランド カスタマイズ可
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50 比重0.93 表面抵抗率(Ω)>1014 耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○ 厚さ公差(mm)-0~+0.6 線膨張係数2×10-4cm/cm/℃ 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)<0.01 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,121 税込7,833
7日以内出荷

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5423 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 破断伸度(%)300 粘着力(N/cm)2.63 引張強度(N)94.1/cm 係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15 剥離紙シリコーン処理紙 粘着タイプ高接着力 再剥離 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,097 税込3,407
3日以内出荷

耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW) 乳白色 長さ(m)16.45 使用温度範囲(℃)-40~+107 適合規格食品衛生法対応品 絶縁耐力9~10kV 全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
1巻
2,200 税込2,420
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。 仕様筆記否 黒色 耐候性なし 切断方法ハサミやカッターナイフ 紙管サイズ(Φ)90
1巻ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

3M(スリーエム)滑り助長テープ 5423
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド 引張強度(N/cm)94 再剥離はがせます 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1巻
479,800 税込527,780
6日以内出荷

ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング RoHS指令(10物質対応)対応 層厚(mm)【粘着層】0.14
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1巻ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5430 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 破断伸度(%)320 粘着力(N/cm)7.37 引張強度(N)62.7/cm 係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15 剥離紙シリコーン処理紙 粘着タイプ強接着タイプ 再剥離不可 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,291 税込3,620
4日以内出荷

ふすまのスベリをよくします。 片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。 素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ
エコ商品
(ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)。低摩擦グレード。【特長】。搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待。・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)。・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等。・剥離紙付きの為、施工性に優れます
用途【用途】。・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材。・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材。・物流搬送装置の摺動資材。・包装梱包機械の摺動資材。・重量物移動時の下敷き 厚さ(mm)0.28 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.99MB)
1枚ほか
1,980 税込2,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)