「ukfs 324 d 1」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)
RoHS
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)
RoHS
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 材質(カバー)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,912 税込4,303
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸穴種別テーパ穴形 形状印ろう付き角フランジユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付
1個
5,417 税込5,959
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状角フランジ形
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
用途伝動装置および一般機械などに。 材質高炭素クロム軸受鋼
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)
RoHS
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

関連カテゴリ