3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNION(ユニオン)UL1013
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ130×60×65 仕上ブラス ミラー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷

取っ手がついてるから持ち運びラクラク。 簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1013をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG24 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.44 導体構成(本/mm)11/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
1本(50m)
4,498 税込4,948
5日以内出荷