カテゴリ

  • 制御機器(571)
  • 建築金物(138)
  • 電気材料(92)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 農業機械(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(13)
  • テープ(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全保護具(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul10」の検索結果

1,040件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグW14FRP-UL10 BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグW14FRP-UL10

    BIGM(丸山製作所)
    659税込725
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スパークプラグW14FRP-UL10図解NoBSA-400 フライホイール 点火装置 スタータ分解部品_No.1
  • ユニオンエルボ モノタロウ

    ユニオンエルボ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ブルーシート ウルトラライトタイプ #1000 モノタロウ

    ブルーシート ウルトラライトタイプ #1000

    モノタロウ(45件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    #1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい! よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。ハトメ内径(mm)12材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム形状折りたたみタイプブルー厚さ#1000相当質量(g/m2)42ハトメアルミハトメ
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    699税込769
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
  • プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ

    ニッタ
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状90°ユニオンエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • CSブラックラベル FDコンテナ CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル FDコンテナ

    CAPTAIN STAG
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    フタにロック機能付。コンパクト収納。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)
    フタの有無あり材質ポリプロピレン耐荷重(kg)15
  • 軽量汎用養生シート#1000 TRUSCO

    軽量汎用養生シート#1000

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    短期間使用の使い捨てタイプです。
    用途養生、目隠し等に。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.07ブルー番手#1000引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
  • CSシャルマン 取っ手付FDコンテナ CAPTAIN STAG

    CSシャルマン 取っ手付FDコンテナ

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取っ手がついているから持ち運びがラクラク!。組立簡単。コンパクト収納
    材質ポリプロピレン質量(g)920容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×315×255収納寸法(mm)450×315×厚さ65
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    759税込835
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • クイック継手 ユニオンエルボ コガネイ

    クイック継手 ユニオンエルボ

    コガネイ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状ユニオンエルボ使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 楽々カゴキャリー CAPTAIN STAG

    楽々カゴキャリー

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    重たい荷物も楽々移動できる。折りたたんでコンパクトに収納。カゴになっているので荷物も落ちにくい。
  • プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ

    ニッタ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状90°ユニオンエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
  • ツートンキャリー CAPTAIN STAG

    ツートンキャリー

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    荷物を運ぶのに最適。荷物を固定するコードで荷崩れを防ぐ。収納時は平らにたためてスペースをとらない。折りたたみ式コンパクト収納。
    幅(mm)380材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ABS樹脂、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(g)1900奥行(mm)470耐荷重(kg)30コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×380×970収納寸法(mm)600×370×厚さ145
  • CSブラックラベル 収束型4輪キャリー CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル 収束型4輪キャリー

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
    材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル耐荷重(kg)80質量(kg)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×490×980収納寸法(mm)180×350×760
  • ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオンエルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート形状エルボ種類ねじ込み継手
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    629税込692
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80耐電圧(V)300
  • ボックス型コンテナキャリー CAPTAIN STAG

    ボックス型コンテナキャリー

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    物が落ちないボックス型。折りたたみが出来るのでコンパクトに収納。重たい荷物も楽々移動。
    材質本体・ハンドル:ポリプロピレン、バー:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)、車輪:ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂質量(kg)(約)2.18車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン質量(g)2180奥行(mm)410耐荷重(kg)20収納量2Lペットボトル7本生産国中国材質(ハンドル)アルミニウム合金ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×360収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×90折りたたみ時高さ(mm)90製品サイズ(mm)(約)幅410×奥行345×高さ870本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×345×870折りたたみ時幅(mm)410
  • ケミフィットC1 ユニオンエルボ ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンエルボ

    ニッタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンエルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ガラスクロス粘着テープ  NO.188UL 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

    日東電工(旧:Permacel)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
  • カップルーペ SSPOWER

    カップルーペ

    SSPOWER
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    対象物に付けて見るタイプ。
    用途写真、印刷物の検査などに。材質レンズ/アクリル倍率(倍)10直径(mm)25
  • Maezawa VU継手 90°異径エルボ 前澤化成工業

    Maezawa VU継手 90°異径エルボ

    前澤化成工業
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
    用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
  • タフコンテナ47 CAPTAIN STAG

    タフコンテナ47

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    頑丈で軽い。持ち運べる収納保管ボックス。簡易的な腰掛に。フタを立てかけられるグリップシート付。
    材質本体:ポリプロピレン、グリップシート:合成ゴム質量(g)2600耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×390×380フタありコンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)480
  • Block 銅線 BLOCK

    Block 銅線

    BLOCK(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱材PURRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業

    排水特殊継手 VU異径エルボ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配管の角度や管径、勾配を変えます。
    材質PVC形状エルボタイプVU
  • チューブフィッター ユニオンエルボ アークランズ

    チューブフィッター ユニオンエルボ

    アークランズ
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンエルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • P-UL-10A-20U 大生工業

    P-UL-10A-20U

    大生工業
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.46寸法H(mm)204.5口径d(Φmm)82.2グリーンマーク認定
  • CS+収束型4輪キャリー DX CAPTAIN STAG

    CS+収束型4輪キャリー DX

    CAPTAIN STAG
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクト収納可能な深型ビッグタイヤ4輪キャリー。耐荷重100kgまで積み込める。荷台サイズも既存品より30%アップ。サイド4か所のループと本体内側のポケットで細かい荷物の収納にも便利。本体カバーは取り外し可能でお手入れ簡単
    材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリウレタン、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)1010×540×1010質量(kg)12ブラック耐荷重(kg)100収納寸法(mm)20×300×850
  • FDコンテナ CAPTAIN STAG

    FDコンテナ

    CAPTAIN STAG
    2,798税込3,078
    1台
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレンオリーブ耐荷重(kg)15
  • ワイドキャリー CAPTAIN STAG

    ワイドキャリー

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)寸法(mm)(約)幅395×奥行450×高さ965質量(kg)約3収納時寸法(mm)(約)395×590×140
  • trad 薄型LED投光器 三共コーポレーション

    trad 薄型LED投光器

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
    コード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フラップFDコンテナ50 CAPTAIN STAG

    フラップFDコンテナ50

    CAPTAIN STAG
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    側面のサイドドアから荷物をスムーズにアクセス可能。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)
    フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(g)3200耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×365×335収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×365×95有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)495
  • チェアキャリー CAPTAIN STAG

    チェアキャリー

    CAPTAIN STAG
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    キャリーがチェアにもなり、運ぶ・座るの1台2役をこなします。 座面高さ45cmで大人が座ってちょうど良いサイズ! ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!
    材質本体:鉄(粉体塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、張材:ポリエステル、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)質量(kg)約3.96耐荷重(kg)チェア:約80、キャリー:約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェア組立時:約430×500×740、キャリー組立時:約430×500×860ロープ長さ(m)約1.2収納時寸法(mm)約860×430×厚さ160
  • Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子

    Lightningコンセントチャージャーセット1A

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
    ホワイトポート数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A 9V定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
  • JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG トーアボージン

    JIS強化ガラスレンズ入 UL-101TBG

    トーアボージン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    最高の耐傷、耐薬品性「強化ガラスレンズ入」保護めがねです。
    仕様マスク併用可トラスコ品番557-1830材質レンズ:強化ガラス、フレーム:プラスチック幅(mm)150高さ(mm)52タイプアイカップレンズ色透明フレーム色スモークテンプル色スモーク
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • トーランド ワイドタイヤキャリー CAPTAIN STAG

    トーランド ワイドタイヤキャリー

    CAPTAIN STAG
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    極太タイヤで安定感バツグン! 80mm幅のワイドタイヤで安定感があります。 ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!
    材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(kg)4.3組立寸法(mm)560×520×990収納寸法(mm)560×630×厚さ200
  • トーランド FDコンテナ用キャリー CAPTAIN STAG

    トーランド FDコンテナ用キャリー

    CAPTAIN STAG
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    ワイドタイヤだから接地面が広くかさばる荷物もラクラク運べ安定感抜群。FDコンテナがジャストフィット。サイドフレーム付。
    カーキ材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)質量(g)4300耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×570×1000ロープ長さ(m)1.2収納寸法(mm)560×570×1000
  • SFUL型 ステンレスユニオンエルボ オンダ製作所

    SFUL型 ステンレスユニオンエルボ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
...