カテゴリ

  • 電気材料(50)
    • FA用ケーブル(34)
    • 海外安全規格対応ケーブル(10)
  • 制御機器(81)
    • PLCケーブル・アダプター(1)
  • パソコン/周辺機器(13)
    • D-Sub9ピンケーブル(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
0.38・0.51・0.58・0.71・0.72・0.94・1.1・1.3・1.7・16・18・20・21・22・23・24・25・26・28・30・導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
阪神電線・金子コード・PROTERIAL(プロテリアル)・大栄電線工業・協和ハーモネット・ノーブランド・倉茂電工・JMACS(日本電線工業)・サンワサプライ・BELDEN・東洋技研・日本モレックス(molex)・三菱電機エンジニアリング・omron(オムロン)・津田電線・bitstrong(ビットストロング)・沖電線・FTDI Chip・IDEC(和泉電気)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul2464」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
  • UL2464可動部用シールドロボットケーブル 協和ハーモネット

    UL2464可動部用シールドロボットケーブル

    協和ハーモネット
    4,798税込5,278
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
    用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用定格電圧(V)300AWG26シールド絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ

    金子コード
    96,980税込106,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブルワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ

    金子コード
    99,980税込109,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブルライトワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300絶縁体厚さ(mm)約0.35絶縁抵抗(MΩ/km)10以上定格温度(℃)80耐電圧(V)AC2000
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    469税込516
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    3,998税込4,398
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
  • 太サイズインターフェイス多対ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    太サイズインターフェイス多対ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    7,398税込8,138
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    1.D-subコネクタ対応品です。
    用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールドRoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    6,398税込7,038
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL・NEC規格ケーブル 坂東電線

    UL・NEC規格ケーブル

    坂東電線
    4,598税込5,058
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
    用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    MAケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    5,498税込6,048
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
    用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28 ノーブランド

    300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28

    ノーブランド
    7,698税込8,468
    1巻
    7日以内出荷
    電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。 シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。 絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。 UL VW-1難燃試験に合格しております。
    用途RS232C用ケーブル等に導体構成(本/mm)7/0.127シース外径(Φmm)11.6対数(P)20定格電圧(V)300耐電圧2000V/分材質(シース)非鉛耐熱ビニル材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)228絶縁抵抗(MΩ/km)100シース色ワームグレー定格温度(℃)80材質(導体)すずめっき軟銅線シールド編組密度(%)80ケーブルサイズ(AWG)28
  • UL Style2464(AWG28x25P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x25P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    149,800税込164,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)140絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)10.9導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x32P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x32P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    169,800税込186,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)175絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)12.1導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x20P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x20P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    119,800税込131,780
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)125絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)10.4導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG26x3P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG26x3P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    45,980税込50,578
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.16材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)50絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.98
  • UL Style2464(AWG28x10P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x10P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    72,980税込80,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)75絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7.8導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    51,980税込57,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)55絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • UL Style2464(AWG26x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG26x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    62,980税込69,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.16材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)60絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7.3導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.98
  • UL Style2464(AWG28x7P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) 津田電線

    UL Style2464(AWG28x7P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

    津田電線
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    定格温度80℃、定格電圧300V VW-1の難燃試験に合格 柔らかく取り扱いが容易 誘導を考慮して編組シールドを標準
    用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.127材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)60絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)7導体錫めっき導体特性インピーダンス(Ω)100耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28静電容量(pF)90線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.9
  • 多芯ケーブル 4芯 シールド有 305m 1箱 304メートル入 BELDEN

    多芯ケーブル 4芯 シールド有 305m 1箱 304メートル入

    BELDEN
    169,800税込186,780
    1箱(304m)
    7日以内出荷
    UL2464、NEC CMG ケーブルの長さのサフィックスコードを示しています。 全シールドマルチコアケーブル 半硬質PVC絶縁のマルチ導線コンピュータケーブル 特長と利点:・ 全面的なBeldfoil(R)スクリーン ・ グレーのPVC製全体被覆 ・ 定格電圧:300 V 用途 ・ EIA RS-232アプリケーション
    仕様●コア数:4●断面積:0.22mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:305m●外径:4.57mm●許容電流値:1.75 A●シース色:クロム●コアストランド:7 / 0.20mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●燃焼挙動:難燃性●許容電圧:300V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽タイプ:ホイル●断熱材:PVC●RoHS適合状況:適合●コード番号:382-510アズワン品番68-4149-50
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex214770シリーズは、長さ1mの1列4回路Micro-Fit3.0メス対Micro-Fit3.0メスオフザシェルフ(OTS)ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ:UL2464金属りん青銅製RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:1mアズワン品番65-7437-67
  • スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 bitstrong(ビットストロング)

    スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用

    bitstrong(ビットストロング)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
    用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約1程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)0.2mプラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
  • 22AWG 2芯ケーブル マリンテック

    22AWG 2芯ケーブル

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    低電圧機器の配線に最適!。柔軟性と耐久性を兼ね備えた22AWG・2芯電源ケーブル。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・低電圧機器の配線に適した22AWG/2芯タイプ。・UL2464規格。・芯線には耐酸化/耐腐食/導電性に優れた錫メッキ銅線を採用。・絶縁性に優れた高耐久PVC被覆を採用。・耐久性/難燃性に優れ、屋内の配線作業をサポート。・適度な柔軟性があり、曲げ加工や配線作業がスムーズ!切断や被覆剥きも簡単!。・必要な長さに合わせてカットして使用可能。・長さは3m/5m/10mから選択可能
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 2 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メス既製( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6886アズワン品番65-7428-61
  • FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT FTDI Chip

    FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT

    FTDI Chip
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 3 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6895アズワン品番65-7425-94
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 500 mm の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:500mmアズワン品番65-7429-55
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    25,980税込28,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6921アズワン品番65-7436-13
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    57,980税込63,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 3 m の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:3m●コード番号:228-6923アズワン品番65-7436-27
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 500 mm の 1 列 3 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:500mm●コード番号:228-6891アズワン品番65-7399-55
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 4 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6905アズワン品番65-7426-12
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 1 m の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:1m●コード番号:228-6918アズワン品番65-7437-13
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 5 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6912アズワン品番65-7435-68
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 500 mm の 1 列 4 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:500mmアズワン品番65-7437-11
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 1 m の 1 列 2 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:1mアズワン品番65-7425-55
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 500 mm の 1 列 5 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:500mm●コード番号:228-6909アズワン品番65-7400-57
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 3 m の 1 列 4 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:3m●コード番号:228-6907アズワン品番65-7436-01
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    27,980税込30,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 3 m の 1 列 5 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:3mアズワン品番65-7398-21