162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8177 セット内容SW1-100/SWP16 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)DC24 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過 仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計 幅(mm)178 容量(mL)(捕集ビン)450 高さ(mm)311 奥行(mm)300 電源(V)単相100 排気速度(L/min)12/15 到達圧力(kPa)6.6 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)39/43 ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特) 吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8176 セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ) 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)AC100~240 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷

真空ポンプ油 ULVAC(アルバック) 動画あり
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ 引火点(℃)200 流動点(℃)-15.0> 危険等級 動粘度(mm2/s)44.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.878 色(ASTM)L1.0> 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GHD-031A 油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック) 動画あり
排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
仕様(吸気口径)KF-16 材質アルミニウム・合成ゴム他 質量(kg)9.3 サイズ120×288.5×163mm 電源単相100~120V 排気速度(L/min)30/36(50/60Hz) 到達圧力(Pa)0.67 対応(オイルミストトラップ)OMT-050A 排気口(径)G-3/4 アズワン品番1-1854-01
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 動画あり
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オイルミストトラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック) 動画あり
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品) 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1式
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)エレメント
OMT-050A専用です。
トラスコ品番509-1540 全長(mm)40 品名OMT050A ELEMENT 全高(mm)90 外径(mm)70
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)真空ポンプ油 R-72
RoHS
油回転真空ポンプ向けに開発された専用オイルです。
仕様中・大型ポンプ用オイル トラスコ品番652-3237 材質石油系鉱物油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,698 税込4,068
当日出荷

1個(1L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1組ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機 使用温度範囲(℃)7~40 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。 ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。 仕様サーマルプロテクタ付 トラスコ品番398-1550 幅(mm)142 質量(kg)7.3 高さ(mm)202 奥行(mm)288.5 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4) 吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
189,800 税込208,780
当日出荷



直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器 幅(mm)170 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ULVAC(アルバック)ノズル
フランジタイプKF-25 寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)6 寸法C(mm)35 質量(g)44 材質SUS304
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1式
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。 電圧(V)100 電源AC 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
97,980 税込107,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)