カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(184)
    • 六角ボルト(59)
    • 六角穴付ボルト(38)
    • 六角穴付ボタンボルト(10)
    • 六角穴付皿ボルト(8)
    • 小ねじ(5)
  • 制御機器(29)
  • 作業工具(15)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 家電(6)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.39(64山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.52(48山)・0.63(40山)・0.79(32山)・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・1.95(13山)・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.54(10山)・2.82(9山)・3.17(8山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
頭部形状
ボタン・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
種別
その他・全ねじ・半ねじ
取付穴形状
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・デルタプロテクト・ニッケル・バレル研磨・ユニクロ・亜鉛黒・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地・黒染め・黒色酸化皮膜
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc ボルト」の検索結果

289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
3,998税込4,398
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
ピークCAP(UNCCAP(UNC 大阪魂ピークCAP(UNCCAP(UNC大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
ピーク6カクBT(UNC 大阪魂ピーク6カクBT(UNC大阪魂
778税込856
1個
翌日出荷
ピークCAP(UNC 大阪魂ピークCAP(UNC大阪魂
756税込832
1個
翌日出荷
ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)ラクテム
1,326税込1,459
1本
5日以内出荷
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC) ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC)ラクテム
1,180税込1,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
パックマウントオフセットカラー 25mm ネオプロト(NEOPLOT)パックマウントオフセットカラー 25mmネオプロト(NEOPLOT)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイメーカー品番:NPRX-PS25ROTOPAXロトトラックス・トラクションボードを車両に搭載する際に、パックマウントと車体側マウントとの間に割り込ませて使用するカラーです。ROTOPAXロトトラックス・トラクションボードが車体と接触するなど、クリアランスを作りたい場合にご使用ください。販売備考:Rotopaxパックマウント用オフセットカラー&ボルト2個セット。カラー本体(スチール/t=32/Φ25-8.2),ボルト(UNC 5/16-1+3/4)色[カラー]:ブラックサイズ:カラー本体: t=32/Φ25-8.2 / ボルト:UNC 5/16-1+3/4材質[素材]:スチール(SS400 ミガキ Φ25)加工[有/無]:無内容量[数量]:1セット関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-MC254,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-RTX-BLACK
適合Rototraxトラクションボード取付用材質スチール(SS400 ミガキ Φ25)ブラックサイズカラー本体: t=32/Φ25-8.2 / ボルト:UNC 5/16-1+3/4加工関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-M4 / NPRX-MC254 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-RTX-BLACK
ステンアイBT(UNC 大阪魂ステンアイBT(UNC大阪魂
1,334税込1,467
1個
翌日出荷
SUSナイロンN(UNC 大阪魂SUSナイロンN(UNC大阪魂
6,572税込7,229
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
サイズ1"-8
ユニクロ ナイロンN (UNC 大阪魂ユニクロ ナイロンN (UNC大阪魂
878税込966
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
サイズ7/16-14寸法L(mm)8.61寸法H(mm)11.88寸法B(mm)15.92寸法C(mm)18.11
ユニクロ ナイロンN(1シュ(UNC 大阪魂ユニクロ ナイロンN(1シュ(UNC大阪魂
963税込1,059
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
サイズ5/8-11寸法L(mm)15.44寸法H(mm)19.43寸法B(mm)23.87寸法C(mm)27.07
SUS316 ナイロンN (UNC 大阪魂SUS316 ナイロンN (UNC大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
3カ-W ナイロンN (UNC 大阪魂3カ-W ナイロンN (UNC大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
SUS316 6カクBT(UNC(ゼン7/1 大阪魂SUS316 6カクBT(UNC(ゼン7/1大阪魂
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
寸法H(mm)2.4山数14呼び6寸法B(mm)6.4スパナ1/4長さ(inch)1"1/2
ステン6カクBT(UNC(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(UNC(ゼン大阪魂
1,358税込1,494
1個
翌日出荷
寸法H(mm)12.3山数10呼び3/4寸法B(mm)28.6スパナ1-1/8長さ(inch)2"1/4
ステン6カクBT(UNC(5/1 大阪魂ステン6カクBT(UNC(5/1大阪魂
3,254税込3,579
1個
翌日出荷
寸法H(mm)2.4山数18呼び6寸法B(mm)6.4スパナ1/4長さ(inch)5"3/4
ステン 6カクBT(UNC(ゼン 大阪魂ステン 6カクBT(UNC(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
寸法H(mm)4.1山数20呼び1/4寸法B(mm)11.1スパナ7/16長さ(inch)5/16
ユニクロ6カクBT(UNC(G-5 大阪魂ユニクロ6カクBT(UNC(G-5大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法H(mm)8.2山数13呼び1/2寸法B(mm)19.1スパナ3/4長さ(inch)2"1/2
3-ステンコ 6カクBT(UNC(G-5 大阪魂3-ステンコ 6カクBT(UNC(G-5大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法H(mm)7.4山数14呼び7/16寸法B(mm)15.9スパナ5/8長さ(inch)3/4
ユニクロ 6カクBT(UNC(G-5 大阪魂ユニクロ 6カクBT(UNC(G-5大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
寸法H(mm)7.4山数14呼び7/16寸法B(mm)15.9スパナ5/8長さ(inch)3/4
6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂6カクボルト(UNC(G-5大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法H(mm)6.2山数16呼び3/8寸法B(mm)14.3スパナ9/16長さ(inch)6"
クロメ-ト6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂クロメ-ト6カクボルト(UNC(G-5大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
寸法H(mm)6.2山数16呼び3/8寸法B(mm)14.3スパナ9/16長さ(inch)1"
SUS316 6カクBT(UNC(ゼン 大阪魂SUS316 6カクBT(UNC(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法H(mm)5.4山数18呼び5/16寸法B(mm)12.7スパナ1/2
ステン6カクBT(UNC7/1 大阪魂ステン6カクBT(UNC7/1大阪魂
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
寸法H(mm)2.4山数14呼び6寸法B(mm)6.4スパナ1/4
3-ステンコ 6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂3-ステンコ 6カクボルト(UNC(G-5大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
SUS316 6カクBT(UNC(ハン 大阪魂SUS316 6カクBT(UNC(ハン大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
SUS316 6カクBT(UNC(ゼン 大阪魂SUS316 6カクBT(UNC(ゼン大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
ステン6カクBT(UNC 大阪魂ステン6カクBT(UNC大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
ステン 6カクBT(UNC(ハン 大阪魂ステン 6カクBT(UNC(ハン大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ステン6カクBT(UNC(ハン 大阪魂ステン6カクBT(UNC(ハン大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
ロックウェル HSギザUNC(アンブラコ 大阪魂ロックウェル HSギザUNC(アンブラコ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
呼び径in:0.375、mm:9.53山数16寸法A(mm)9.53寸法t(mm)3.56寸法C(mm)5.38呼称3/8長さ(inch)1/2寸法W(inch)3/16
HSクボミUNC(アンブラコ 大阪魂HSクボミUNC(アンブラコ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
呼び径in:0.086、mm:2.18山数56寸法A(mm)2.18寸法t(mm)0.889寸法C(mm)1.19寸法W(mm)0.889呼称#2長さ(inch)3/32
HSギザUNC(アンブラコ3/8-16X 大阪魂HSギザUNC(アンブラコ3/8-16X大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
HS(UNC(ボウサキ3/8X 大阪魂HS(UNC(ボウサキ3/8X大阪魂
1,174税込1,291
1個
翌日出荷
HS(UNC(ボウサキ3/8-16X 大阪魂HS(UNC(ボウサキ3/8-16X大阪魂
912税込1,003
1個
翌日出荷
18ヤマボタン(UNC(アンブラコ 大阪魂18ヤマボタン(UNC(アンブラコ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
長さ(mm)1/2サイズ5/16寸法d(mm)7.925山数18/インチ寸法t(mm)2.667寸法s(mm)3/16寸法k(mm)4.216寸法dk(mm)13.894
18ヤマステンHS(UNC(トガリサキ 大阪魂18ヤマステンHS(UNC(トガリサキ大阪魂
2,258税込2,484
1個
翌日出荷
呼び5/16寸法T(mm)0.156長さ(inch)1"寸法J(inch)5/32
11ヤマHS(UNC(ボウサキ 大阪魂11ヤマHS(UNC(ボウサキ大阪魂
4,387税込4,826
1個
翌日出荷
長さ(mm)1"1/4呼び5/8寸法T(mm)0.312寸法J(inch)5/16
HS(UNC(ボウサキ 大阪魂HS(UNC(ボウサキ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら