1個
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ねじ径UNC No.10
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-24A
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ユニファイねじ(並目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。
材種HE
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:10●ピッチ:24●コード番号:119-0170646
アズワン品番67-4847-37
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:10●ピッチ:24●コード番号:119-0170645
アズワン品番67-4847-36
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
種別-
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
アズワン品番65-2174-01
1本
¥1,340
税込¥1,474
欠品中
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質HSS(ハイス)
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質HSS(ハイス)
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
通り穴用。中タップ(喰付5P)。
材質HSS(ハイス)
サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)
質量(g)総質量:514
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ