カテゴリ

  • 自動車純正部品(210)
  • バイク純正部品(24)
  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 学童・教育用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up000」の検索結果

関連キーワード
320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UP 小型・軽量ピロー形 FYH(日本ピローブロック)UP 小型・軽量ピロー形FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット旭精工(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット UPタイプ MUP000E NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプ MUP000ENACHI(不二越)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)67シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)53寸法H2(mm)35軸径d1(Φmm)10
ベアリングユニット UPタイプ MUP000C NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプ MUP000CNACHI(不二越)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)67シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)53寸法H2(mm)35軸径d1(Φmm)10
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット KMT軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニットKMT(2件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニットKMT
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
ベアリングユニット UPタイプ NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
形状ピロー形
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット仕様FD(食品機械用)グリースグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 旭精工シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー旭精工
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー旭精工
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー旭精工
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UP 小型・軽量ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UP 小型・軽量ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー旭精工
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
リンク UP (T0) MAZDA(マツダ)リンク UP (T0)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
リンク UP (J0) MAZDA(マツダ)リンク UP (J0)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
プレート UP (T0) MAZDA(マツダ)プレート UP (T0)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
プレート UP (S0) MAZDA(マツダ)プレート UP (S0)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
プレート UP (H0) MAZDA(マツダ)プレート UP (H0)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
サポーター UP (S0) MAZDA(マツダ)サポーター UP (S0)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
リンク UP (L0) MAZDA(マツダ)リンク UP (L0)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ラバー UP (W0) MAZDA(マツダ)ラバー UP (W0)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
インシュレーター UP (T0) MAZDA(マツダ)インシュレーター UP (T0)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
メンバー UP (S0) MAZDA(マツダ)メンバー UP (S0)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
リッド UP (B0) MAZDA(マツダ)リッド UP (B0)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
プレート UP (B0) MAZDA(マツダ)プレート UP (B0)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ヒンジ UP (W0) MAZDA(マツダ)ヒンジ UP (W0)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ブラケット UP (S0) MAZDA(マツダ)ブラケット UP (S0)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
パネル UP (T0) MAZDA(マツダ)パネル UP (T0)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
スプリング UP (W0) MAZDA(マツダ)スプリング UP (W0)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
リッド UP (L0) MAZDA(マツダ)リッド UP (L0)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ローラー(R) UP (S0) MAZDA(マツダ)ローラー(R) UP (S0)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
モール グリル UP (G0) MAZDA(マツダ)モール グリル UP (G0)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
メンバー ダッシュ UP (S0) MAZDA(マツダ)メンバー ダッシュ UP (S0)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
メンバー シュラウドーUP (G0) MAZDA(マツダ)メンバー シュラウドーUP (G0)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
メンバー シュラウドーUP (B0) MAZDA(マツダ)メンバー シュラウドーUP (B0)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ジョイント モールUP (S0) MAZDA(マツダ)ジョイント モールUP (S0)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
ジョイント モールUP (G0) MAZDA(マツダ)ジョイント モールUP (G0)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
モール グリル UP (S0) MAZDA(マツダ)モール グリル UP (S0)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
メンバー シュラウドーUP (S0) MAZDA(マツダ)メンバー シュラウドーUP (S0)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷