「up000」の検索結果

関連キーワード
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オモクリップ ブック用 SONIC(ソニック)[文具]オモクリップ ブック用SONIC(ソニック)[文具]
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
分厚い本も、おもさで開いたままキープ!本閉じストレス0なブック用クリップ!集中力持続で、スタディーパフォーマンスUP!文字が透けて見えるクリアタイプ本の片側(小口)・上側(天)どちらもはさめる2WAYタイプ参考書・料理本・楽譜など、分厚い本を使うときにオススメ♪
商品125×43×73mm繰り返し・詰め替え対応
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g)34.6インターフェースSATA3 SATA 6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】KADEC放射収支計セット コーナシステム【レンタル】KADEC放射収支計セットコーナシステム
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から5日以内出荷
仕様【センサー】受感部の保護:テフロンコート(ドーム無し)、センサー対称誤差:±3%範囲/-2000~+2000W/m2、方位誤差:30W/m2(0~+60℃で1000W/m2)、【データロガー】メモ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、操作キー:押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)/スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)/LCD表示コントラスト調整ボリューム、プレタイマー機能:記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能/設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、アフタースタート機能:指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、RTC調整機能:タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、電池残量メーター:内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力セット内容ロガー本体、CFカード、カードリーダー、放射収支計、シャントBOX、取付金具一式、KADEC21通信ソフト、取扱説明書、収納ケース質量(g)【センサー】800、【データロガー】800電源CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)温度範囲(℃)-30~70感度【センサー】約14μV/Wm-2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75※突起部含まず入力点数1チャンネル分解能0.01mV消費電流(mA)測定時動作電流:27(表示器OFF時) / 待機時電流:250uA / 通信動作電流:32寸法(Φ×mm)(センサー部)80×14厚/(アーム部)16×400メモリー97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch出力範囲【センサー】-25~+25mV測定波長(μm)0.2~100表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行応答速度20秒(1/e)通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps測定インターバル10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1時間入力範囲0~±10mV誤差±0.2mV動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC風向風速計検定付セット(校正書付)ノースワン
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送セット内容本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン型式KDC-S04(気象庁検定あり:KDC-S04-05103)質量(kg)【センサー】1.0測定範囲【風速】0~100m/s、【風向】0~359°形式FAT、FAT32対応電源【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】550×370検出方式発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定精度【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS記録方式【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル記録媒体SDカード通信方式RS-232C(保守及び外部機器接続用)出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになりますサンプリング【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時動作環境-25~80℃で精度保証記憶容量【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°)耐風速(m/s)100測定インターバル【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1消費電流スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)測定分解能【風速】0.1m/s、【風向】1°サービス分類レンタル
【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付) ノースワン【レンタル】KADEC風向風速計セット(校正書付)ノースワン
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
従来モデル「KAZE-C」の最新機種。 記録データ処理の簡易化を図り、風向は16方位と共に1度単位での角度記録が選択可能です。
仕様【データロガー/電圧・電流】2チャンネル、【記録要素】平均風速/平均風向/最大移動平均風速/最大移動平均風向/起時/瞬時風速/瞬時風向/瞬間最大風速/瞬間最大風向/起時、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号/英字(操作キーで任意に変更可能)、【押しボタンキー】3個(UP/DOWN/ENTER)、【スライドスイッチ】1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ、【プレタイマー機能】設定範囲:OFF、0~30秒、1~59分※記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作を開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能】内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります、【回収機能】手動操作及び自動データ転送セット内容本体(KADEC21-KAZE-C)(カメラ電池CR123×4本)、風向風速センサー(センサー10m・バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、SDカード、カードリーダー、KADEC21通信ソフト(CD-R)、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド)材質【センサー】ABS樹脂/ポリプロピレン型式KDC-S04(気象庁検定なし:KDC-S04-10)質量(kg)【センサー】1.0測定範囲【風速】0~100m/s、【風向】0~359°形式FAT、FAT32対応電源【動作電源】CR123A×2、【外部電源】DC12V(最大DC24V)、【カード用電源】CR123A×1個寸法(幅W×高さH)(mm)【センサー】550×370検出方式発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定精度【風速】±0.2m/s、【風向】±0.3% FS記録方式【記録データ】メモリスクロール方式、【メモリーカード】CSVファイル記録媒体SDカード通信方式RS-232C(保守及び外部機器接続用)出力範囲0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(バックライト付き)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになりますサンプリング【風向風速】1秒、【電圧・電流】インターバル時動作環境-25~80℃で精度保証記憶容量【記録データ】97280要素、【メモリーカード】32GB以下OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作起動風速(m/s)0.9、0.9(5°)、1.3(10°)耐風速(m/s)100測定インターバル【秒】1/2/5/10/20/30、【分】1/5/10/30、【時】1消費電流スリープ時電流:50μA以下(STOP時)/150μA以下(REC時)測定分解能【風速】0.1m/s、【風向】1°サービス分類レンタル
ベアリングユニット UPタイプ NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
形状ピロー形
マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ) KTCマグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)KTC
7,198税込7,918
1セット
当日出荷から3日以内出荷
角度可変で使いやすさUP!マグネットでしっかり固定、スマート収納。 ホルダー部を0°・30°・60°・90°の4段階に角度を変更可能。 差込角別に異なる本体側面のカラーで識別が容易。 強力マグネットでケース側面等にしっかり固定可能。 引き出しやチェストのフタ裏に取り付けて使いやすさと収納力を向上。 クリップは丸形状の為、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定。 レールサイズは共通でクリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを管理可能。
用途マグネットでケース等に貼り付けて使用できるソケットホルダークリップ数10全長(mm)253高さ(mm)40幅(mm)68奥行(mm)68寸法L2(mm)229
アナログ電流計 HOBUT HOBUTアナログ電流計 HOBUTHOBUT
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(DM0P)トリム,UP リフト ゲート MAZDA(マツダ)(DM0P)トリム,UP リフト ゲートMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニットKMT
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット KMT軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニットKMT(2件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
フタル酸フリーチューブ 西日本セフティデンキフタル酸フリーチューブ西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
長さ(m)200材質塩化ビニールコンパウンド肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 09280-72001KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
ローラー(R) UP (S0) MAZDA(マツダ)ローラー(R) UP (S0)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ローラー(L) UP (S0) MAZDA(マツダ)ローラー(L) UP (S0)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
レスト(R) アームーフロント UP (U0) MAZDA(マツダ)レスト(R) アームーフロント UP (U0)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
レスト(L) アームーフロント UP (U0) MAZDA(マツダ)レスト(L) アームーフロント UP (U0)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
リンク UP (T0) MAZDA(マツダ)リンク UP (T0)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
リンク UP (L0) MAZDA(マツダ)リンク UP (L0)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
リンク UP (J0) MAZDA(マツダ)リンク UP (J0)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
リッド UP (L0) MAZDA(マツダ)リッド UP (L0)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
リッド UP (B0) MAZDA(マツダ)リッド UP (B0)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ラバー UP (W0) MAZDA(マツダ)ラバー UP (W0)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
モール(UP) フロント ウインド (G0) MAZDA(マツダ)モール(UP) フロント ウインド (G0)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
モール(R) リヤー コンビ UP (H0) MAZDA(マツダ)モール(R) リヤー コンビ UP (H0)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
モール(R) リヤー コンビ UP (B0) MAZDA(マツダ)モール(R) リヤー コンビ UP (B0)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
モール(R) フロントUP (D0) MAZDA(マツダ)モール(R) フロントUP (D0)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
モール(L) リヤー コンビ UP (H0) MAZDA(マツダ)モール(L) リヤー コンビ UP (H0)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
モール(L) リヤー コンビ UP (B0) MAZDA(マツダ)モール(L) リヤー コンビ UP (B0)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
モール(L) フロントUP (D0) MAZDA(マツダ)モール(L) フロントUP (D0)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
モール フロント ウインドーUP (T0) MAZDA(マツダ)モール フロント ウインドーUP (T0)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
モール フロント ウインドーUP (S0) MAZDA(マツダ)モール フロント ウインドーUP (S0)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
モール フロント ウインドーUP (M0) MAZDA(マツダ)モール フロント ウインドーUP (M0)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
モール フロント ウインドーUP (J0) MAZDA(マツダ)モール フロント ウインドーUP (J0)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
モール フロント ウインドーUP (H0) MAZDA(マツダ)モール フロント ウインドーUP (H0)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
モール フロント ウインドーUP (G0) MAZDA(マツダ)モール フロント ウインドーUP (G0)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
モール フロント ウインドーUP (E0) MAZDA(マツダ)モール フロント ウインドーUP (E0)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
モール フロント ウインドーUP (C0) MAZDA(マツダ)モール フロント ウインドーUP (C0)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
モール フロント ウインドーUP (B0) MAZDA(マツダ)モール フロント ウインドーUP (B0)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
モール フロント ウインドーUP (A0) MAZDA(マツダ)モール フロント ウインドーUP (A0)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷