カテゴリ

  • 自動車純正部品(320)
  • 制御機器(201)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • バイク部品(82)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 自動車補修部品(59)
  • 安全標識(43)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 介護用品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 作業工具(36)
  • 空圧工具(34)
  • メカニカル部品(31)
  • 測定用品(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 医療(24)
  • 切削工具(23)
  • 家電(20)
  • 測定関連サービス(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 安全用品(18)
  • 農業・園芸資材(16)
  • バイク純正部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 卓上消耗品(11)
  • 清掃用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 農業機械(10)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 研磨材(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 物流用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業服(6)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • 照明(4)
  • 建築金物(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 食品・飲料(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「up001」の検索結果

関連キーワード
1,641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ 潤工社ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ潤工社
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。塗装機器用歯科機器用半導体製造装置用溶剤移送用油・空圧機器用食品製造装置用粘着性流体移送用集中潤滑機器用分析機器用
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ 潤工社ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ潤工社
26,980税込29,678
1巻
5日以内出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。塗装機器用歯科機器用半導体製造装置用溶剤移送用油・空圧機器用食品製造装置用粘着性流体移送用集中潤滑機器用分析機器用
仕様●色:乳白●内径(mm):2.5●外径(mm):4●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):12●使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70●常温破裂圧力(MPa):2.4●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手(US2シリーズ)●使用温度範囲:-20~70(空気)、0~70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:ポリウレタンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。●原産国:日本●コード番号:382-9025アズワン品番67-2253-80
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ 潤工社ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ潤工社
80,980税込89,078
1巻
5日以内出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。塗装機器用歯科機器用半導体製造装置用溶剤移送用油・空圧機器用食品製造装置用粘着性流体移送用集中潤滑機器用分析機器用
仕様●色:乳白●内径(mm):6.5●外径(mm):10●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):32●使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70●常温破裂圧力(MPa):2.4●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手(US2シリーズ)●使用温度範囲:-20~70(空気)、0~70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:ポリウレタンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。●原産国:日本●コード番号:382-9028アズワン品番67-2251-99
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 潤工社ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1潤工社
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
用途塗装機器用歯科機器用半導体製造装置用溶剤移送用油・空圧機器用食品製造装置用粘着性流体移送用集中潤滑機器用分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ 潤工社ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ潤工社
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配
仕様●色:乳白●内径(mm):6.5●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):32●使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70●常温破裂圧力(MPa):2.4●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手(US2シリーズ)●使用温度範囲:-20~70(空気)、0~70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:ポリウレタンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。●原産国:日本●コード番号:382-9020アズワン品番67-2253-50
UP 小型・軽量ピロー形 FYH(日本ピローブロック)UP 小型・軽量ピロー形FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット旭精工(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット UPタイプ MUP001E NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプ MUP001ENACHI(不二越)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)71シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)56寸法H2(mm)38軸径d1(Φmm)12
ベアリングユニット UPタイプ MUP001C NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプ MUP001CNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)71シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)56寸法H2(mm)38軸径d1(Φmm)12
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット KMT軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニットKMT(2件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニットKMT
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
ベアリングユニット UPタイプ NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプNACHI(不二越)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
形状ピロー形
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
イメージアップ掲示板 安全興業イメージアップ掲示板安全興業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
アルミ基板を使用の為、しっかり長持ち、背景にイメージアップの写真や絵が入っております。簡単取り付け、安全安心の日本製
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×1800×30付属品数字マグネット0~9各5枚、消具付きマーカーペン黒×1、設置用、Uバンド×4
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット仕様FD(食品機械用)グリースグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 旭精工シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー旭精工
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー旭精工
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー旭精工
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UP 小型・軽量ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UP 小型・軽量ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー旭精工
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ UP (01) MAZDA(マツダ)ヒンジ UP (01)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
ユニバーサルプラットフォーム UP-1 TGK(東京硝子器械)ユニバーサルプラットフォーム UP-1TGK(東京硝子器械)
39,900税込43,890
1個
6日以内出荷
ガスケット UP (1A) MAZDA(マツダ)ガスケット UP (1A)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
リッド UP (1A) MAZDA(マツダ)リッド UP (1A)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
スプリング UP (1A) MAZDA(マツダ)スプリング UP (1A)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
インシュレーター UP (1A) MAZDA(マツダ)インシュレーター UP (1A)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
リンク UP (1N) MAZDA(マツダ)リンク UP (1N)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
ラバー UP (1K) MAZDA(マツダ)ラバー UP (1K)MAZDA(マツダ)
719税込791
1個
翌々日出荷
ヒンジ UP (1K) MAZDA(マツダ)ヒンジ UP (1K)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
カバー UP (1A) MAZDA(マツダ)カバー UP (1A)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ミリフレックス クオンタム リーダースタンド 1ST Merck(メルクミリポア)ミリフレックス クオンタム リーダースタンド 1STMerck(メルクミリポア)
139,999税込153,999
1個
8日以内出荷
仕様構成材質:304 Lステンレススチール、ブランド名:Milliflex、主要アプリケーション(nm):Raw material;In-process samples;Final product;Enviroental samples、概要:Milliflex Quantumリーダースタンド品名Milliflex Quantumリーダースタンドアズワン品番61-0209-60
リンク UP (1A) MAZDA(マツダ)リンク UP (1A)MAZDA(マツダ)
15,900税込17,490
1個
翌々日出荷
ヒンジ UP (1A) MAZDA(マツダ)ヒンジ UP (1A)MAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ UP (1A) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ UP (1A)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
メンバー シュラウドーUP (1N) MAZDA(マツダ)メンバー シュラウドーUP (1N)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
メンバー シュラウドーUP (1A) MAZDA(マツダ)メンバー シュラウドーUP (1A)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
シール ラジエター UP (1A) MAZDA(マツダ)シール ラジエター UP (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
翌々日出荷
カバー インジケータ UP (1A) MAZDA(マツダ)カバー インジケータ UP (1A)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
ローラー(L) UP (1A) MAZDA(マツダ)ローラー(L) UP (1A)MAZDA(マツダ)
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
メンバー フロアー UP (1A) MAZDA(マツダ)メンバー フロアー UP (1A)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...