801件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用 材質ポリウレタンーフッ素ポリマー 乳白 使用圧力(MPa)0.6 破裂圧力(MPa)常温:2.4 適合流体空気、油、水、有機溶剤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 材質高炭素クロム軸受鋼 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット グリスニップルなし 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付) 材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2) 材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット グリスニップル無し 軸穴種別偏心輪付円筒穴形 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430) 材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR) 材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット 仕様FD(食品機械用)グリース グリスニップル無し 軸穴種別偏心輪付円筒穴形 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430) 材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR) 材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)15 寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6
1個
11,734 税込12,907
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

長さ(mm)16 寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6
1個
7,347 税込8,082
翌日出荷

寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6
1個
5,185 税込5,704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6
1個
9,220 税込10,142
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

洗車のときよくある失敗に、硬い繊維のタオルを使ってしまい洗車キズが入ってしまった!。あるいは砂を噛んだタオルを使った結果、同様のキズが付いてしまった!・・・。大切なバイクの洗車には、なにかと気を使うものですね。そこで登場したのが、超極細繊維(マイクロファイバー)を使用して、拭き取り力を強化したCR-1 Wipe Up Mittenです。愛車の洗車や拭き取りはもちろん、携帯電話や電化製品の乾拭きに使用することも出来ます。超極細繊維(マイクロファイバー)が、小さな隙間にも入り込むので、頑固なヨゴレも見逃しません。柔らかい肌触りでありながら、綿繊維には無い抜群の吸水力と耐久力です。また、通気性が良いため、乾燥が速く衛生的です。フィット感を高める為に、指の部分に2本のステッチを入れて、拭き上げ時にミトンの中で、手が滑らないように工夫しました。
危険物の類別非危険物
1枚
799 税込879
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質超高分子量PE(UP) 形状平板・平プレート 板厚(mm)5~12 穴数1 寸法LA(mm)50~2000 厚さ公差(mm)0~+2.5 寸法WA(mm)50~1000 材種その他樹脂 切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1) サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
511 税込562
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

長さ(mm)15 寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6
1個
12,714 税込13,985
翌日出荷

長さ(mm)20 寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6
1個
667 税込734
翌日出荷

長さ(mm)16 寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6
1個
667 税込734
翌日出荷

寸法a(mm)3.7 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)16 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びdM6
1個
6,220 税込6,842
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)25 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
667 税込734
翌日出荷

新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました トイレの拭き掃除と除菌ができる銀イオン配合の流せるトイレシートです シートサイズは大判の44cm×16cmだから1枚で便器・床をしっかり拭けます シートの長さ半分にミシン目入りだから少しだけ使いたいときカットして使えます 強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による) しっかりふける凸凹シートです アルコールと銀イオンのW効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります 詰め替えずにこのままご使用できるオープンラベル付き 使用後はそのままトイレに流せます。
用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に 成分水・エタノール・安定化剤・除菌剤・界面活性剤・銀系除菌剤・香料 材質パルプ シリーズ激落ちくん シートサイズ(mm)440×160
1パック(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
12,714 税込13,985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)14×1.0
1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ 動画あり
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。 寸法(mm)65×168×55 対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応 光源可視赤色光632nmLED 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10% 供給電圧(V)DC5±5% 読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTR-S31D シンプルヘッドライト GENTOS 動画あり
単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)93 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8 防塵防水性能X4 光束(Lm)最大120 明るさ(Lm)120 照射距離(m)最大約110 連続点灯時間(時間)13 落下耐久(m)1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解! 超進化、ウロコ除去成分約140%UP! 黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去! 水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去! ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現! 乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応 容量(mL)700 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)114 国家検定合格番号第TM570号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 機能フィットチェッカー内蔵 基準質量(g)114±15 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルター171611 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
14,900 税込16,390
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

関連キーワード