カテゴリ

  • メカニカル部品(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 自動車純正部品(56)
  • オフィス家具(51)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 制御機器(40)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 安全標識(24)
  • 学童・教育用品(23)
  • バイク部品(19)
  • 照明(19)
  • 切削工具(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 測定用品(16)
  • 安全保護具(15)
  • 物流用品(11)
  • 医療(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • 家電(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「up6」の検索結果

711件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングユニット UPタイプ UP006E NACHI(不二越)ベアリングユニット UPタイプ UP006ENACHI(不二越)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
仕様カバー付タイプUP-E寸法L(mm)132シリーズ標準シリーズ寸法A(mm)26寸法N(mm)13寸法H1(mm)11寸法B1(mm)26.5寸法K(mm)106寸法H2(mm)70軸径d1(Φmm)30
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップマルエヌ(101件のレビュー)
988税込1,087
1本
当日出荷から9日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(14件のレビュー)
19,376税込21,314
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ポリ点滴瓶UP型 コクゴポリ点滴瓶UP型コクゴ(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
クイック継手 プラグ コガネイクイック継手 プラグコガネイ
82税込90
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状プラグ使用流体空気材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
UPパッチ(内面修理材) TIPTOPUPパッチ(内面修理材)TIPTOP(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50枚)
当日出荷
UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)未来工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)固定圧レギュレータPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオン PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオンPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用流体空気
ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (平蓋)未来工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
ノズル瓶 ケニスノズル瓶ケニス(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(10本)
当日出荷から4日以内出荷
少量の液体の滴下に便利です。
材質(本体)LDPE
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) クリンガーユニオンパッキン(ノンアスベスト)クリンガー
599税込659
1袋(10枚)
当日出荷
アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。材質ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ ニッタクイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタニッタ
899税込989
1個
当日出荷
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
形状銅管接続パネルタッチコネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃負圧性能(kPa)-101.294
ブラケット UP (06) MAZDA(マツダ)ブラケット UP (06)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
ボデー UP (06) MAZDA(マツダ)ボデー UP (06)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
全面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
ピクトサイン 光ピクトサイン
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
表示内容がわかりやすいスタンドタイプです。
材質アクリル厚さ(mm)2
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から14日以内出荷
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業ステンレスプールボックス (水切り防水)未来工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
サインプレート UP600 光サインプレート UP600
2,498税込2,748
1箱(5枚)
翌々日出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。材質/仕上アクリル質量(g)10.5縦(mm)60テープ
木製平台車 ジュピター TRUSCO木製平台車 ジュピターTRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。材質【キャスター金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なし特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
サインプレート 無地板テープなし 光サインプレート 無地板テープなし
1,498税込1,648
1箱(5枚)
翌々日出荷
無地なので様々な目的で使用できます。
用途お部屋のご案内に材質/仕上アクリル
軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
取付高さ可変の中間棚付き!シンプルで使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
サインプレート 喫煙席 光サインプレート 喫煙席
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途飲食店や施設などのご案内に。表示内容喫煙席
フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアユニットフリーベアコーポレーション
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ幅(mm)80高さ(mm)34.6
サインプレート スタンド型 UP663 光サインプレート スタンド型 UP663
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
テーブルやカウンター用途の標示に適しています。
用途テーブルやカウンター用途の標示に。材質/仕上アクリルデザイン黒・赤 プレート白質量(g)28タイプ卓上タイプ縦(mm)60横(mm)60取付け方法卓上タイプ
サインプレート 無地板 テープ付 光サインプレート 無地板 テープ付
1,998税込2,198
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
禁煙マーク 光禁煙マーク
399税込439
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
取付方式テープ付材質アクリルホワイト仕様テープ付寸法(mm)60×60×2
ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUタイプアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
昇降 サイドテーブル YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブルYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台として。昇降 サイドテーブル デスク。ミニテーブル シンプル。仕様低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能/支柱が真ん中にあり、安定性UP材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)幅(mm)600質量(kg)9タイプ組立式奥行(mm)450耐荷重(kg)25天板寸法(mm)幅600×奥行450×厚さ18天板耐荷重(kg)中央20、端5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×675-1020天板高さH(mm)最大1020/最小670材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)組立時間約20-30分昇降方式レバー昇降範囲(mm)675~1020天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450
アクリル 卓上禁煙サイン 光アクリル 卓上禁煙サイン
799税込879
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アクリル
サインプレート UP620A 光サインプレート UP620A
4,498税込4,948
1箱(5枚)
翌々日出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。材質/仕上アクリル質量(g)32縦(mm)200横(mm)60表示内容御手洗(黒文字)テープ
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~100材質(シール)エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
コレット レゴフィックスコレットレゴフィックス
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
高精度コレットチャック
規格ER11DIN6499振れ精度(mm)0.005
ユーティリティクランプ 強力型 SHTユーティリティクランプ 強力型SHT
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)180締付力(kg)2200レール(mm)40×19
軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
天板下の空間を有効活用!取付高さ可変の中間棚付き!足元にも位置固定の半面棚付きで収納に便利な作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※足元の半面棚板は取付位置固定、高さ調整は不可です。※天板奥行450mmサイズのみ足元の棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の足元用半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ウルトラパッド 昭和電線ウルトラパッド昭和電線(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。 被覆ゴムによりサージング現象を除去します。 屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。 製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
ハーネス フロント (1KUP) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KUP)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
...