カテゴリ

  • 機構部品(37)
    • パッキン(1)
  • 電気材料(2,898)
  • 制御機器(1,533)
  • 医療(652)
  • 作業工具(504)
  • トラック純正部品(313)
  • バイク純正部品(303)
  • 科学研究・開発用品(212)
  • ねじ・ボルト・釘(182)
  • バイク部品(137)
  • 自動車純正部品(119)
  • 農業機械(104)
  • 測定用品(100)
  • 学童・教育用品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 建築金物(43)
  • メカニカル部品(42)
  • 作業服(36)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 日用品(27)
  • 研磨材(25)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 電動工具(22)
  • 自転車部品(21)
  • 卓上消耗品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 厨房用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 物流用品(13)
  • 空調・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 安全標識(12)
  • 清掃用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 食品・飲料(10)
  • 介護用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全保護具(5)
  • テープ(4)
  • 防災用品(4)
  • 手袋(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • マスク(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「upi」の検索結果

関連キーワード
8,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
ユニクロ7マ-クコガタUPI=3 大阪魂ユニクロ7マ-クコガタUPI=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
クロメ-ト 4マ-クコガタUPI=3 大阪魂クロメ-ト 4マ-クコガタUPI=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
ユニクロ4マ-クコガタUPI=3 大阪魂ユニクロ4マ-クコガタUPI=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
クロメ-ト 7マ-クコガタUPI=3 大阪魂クロメ-ト 7マ-クコガタUPI=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
3カ-W 7マ-クコガタUPI=3 大阪魂3カ-W 7マ-クコガタUPI=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
融雪プロテクタ業務用鉄ジョイント 大研化成工業融雪プロテクタ業務用鉄ジョイント大研化成工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途本体同士、ホースの接続。内径(Φmm)18~21トラスコ品番835-7484質量(g)300適合ホース内径(Φmm)18~21
塗膜防水用養生テープ ルパンフォース カモ井加工紙塗膜防水用養生テープ ルパンフォースカモ井加工紙
389税込428
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
基材強度をアップし、塗膜防水用として最適。対候性に優れた粘着剤で極めて糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りが綺麗にとれる。
用途塗膜防水用適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)厚さ(mm)0.17長さ(m)25基材特殊フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid水平型電気泳動装置(Mupid)Mupid
44,980税込49,478
1個
当日出荷
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
マスキングテープ建築用 カモ井加工紙マスキングテープ建築用カモ井加工紙
4,898税込5,388
1箱(12巻)ほか
当日出荷
不織布+特殊フィルムの採用で手切れが良い。 夏場の屋根瓦・アルミサッシ・チョーキング面など過酷な環境でも糊残りが極めて少ない。 重ね貼り・直線性に優れ、見切りが綺麗に取れる。
用途建築塗装用仕様手で切断可能厚さ(mm)0.17テープ厚さ(mm)0.17引張強度(N/10mm)26.0
サブマリン型電気泳動装置 mupid Mupidサブマリン型電気泳動装置 mupidMupid
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
水平型電気泳動装置(Mupid(R)) Mupid水平型電気泳動装置(Mupid(R))Mupid
64,980税込71,478
1個(1個)
4日以内出荷
UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
仕様泳動サンプル数:13~26付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56電源(V)AC100~240 50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18タイマー0~99分 連続運転/一時停止
電気泳動装置(Mupid) Mupid電気泳動装置(Mupid)Mupid
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)電源AC100~240V・50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
パイプ電極(銅・中空) チバ・テクノパイプ電極(銅・中空)チバ・テクノ
3,998税込4,398
1セット(300mm×20本)ほか
翌日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質
PIO端子台 RCB-TU-PIO-B IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-BIAI(アイエイアイ)
8,588税込9,447
1個
5日以内出荷
PIO端子台 RCB-TU-PIO-AP IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-APIAI(アイエイアイ)
8,588税込9,447
1個
5日以内出荷
PIO端子台 RCB-TU-PIO-A IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-AIAI(アイエイアイ)
8,588税込9,447
1個
5日以内出荷
PIO端子台 RCB-TU-PIO-BP IAI(アイエイアイ)PIO端子台 RCB-TU-PIO-BPIAI(アイエイアイ)
8,588税込9,447
1個
5日以内出荷
しっかりマルチ押さえ(U字型) 日本マタイしっかりマルチ押さえ(U字型)日本マタイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(50本)
4日以内出荷
マルチシートや不織布の固定に最適なU字型押さえピンです。先端が尖っているので打ち込みも楽です。錆に強い亜鉛メッキ鉄線です。
用途マルチシート、不織布の固定に。薄手の防草シートの固定にも。材質亜鉛メッキ鉄線線径(Φmm)約2長さ(cm)15肩幅(mm)(U字部分)約50
NBK トッテ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK トッテNBK(鍋屋バイテック会社)
12,999税込14,299
1個
6日以内出荷
・スイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。・押ボタンスイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。・LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。・LED照光部は発光色(3色:赤・緑・青)の点灯の組み合わせによって、最大7色に発光します。
サブマリン型電気泳動装置 Mupidサブマリン型電気泳動装置Mupid
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
白金電極のたわみを抑えており、泳動中に電流がムラなく均等に流れます。 白金電極から発生する気泡がバッフア内のpH変化や泳動条件の妨げになりません。
仕様●【泳動槽】●▼外寸法:187.4×136.5×50mm●▼泳動槽内寸法:133×120.6×47.5mm●▼バッフア容量:MAX. 300mL●▼材質:ABS樹脂●【パワーサプライ】●▼外寸法:43×109×49.5mm●▼入力電源:AC 100-110V●▼出力電圧:DC 50V/100V (切り替え)●▼電源コード長:1m (2Pプラグ) ●【付属品】●▼ゲルトレイ(大):2個●▼ゲルトレイ(小):4個●▼コーム:4個●▼ゲルメーカースタンド:1個アズワン品番67-9232-94
マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙マスキングテープ建築用 LUPINカモ井加工紙
999税込1,099
1セット(5巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
ITSKINS - Supreme Clear for iPhone 13 Pro [ Transparent ] ITSKINSITSKINS - Supreme Clear for iPhone 13 Pro [ Transparent ]ITSKINS
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ハニカム構造衝撃吸収効果、SGS実験結果より衝撃防止効果あります。 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい 極端な落下保護 - 4M / 15フィートまで ヘキソテックの衝撃吸収技術 細菌と戦う抗菌防御 超応答ボタン スリムで控えめなデザイン 画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。 握りやすい細部 ステイクリアアンチイエロー技術 弾道軍級ハードバック 傷つきにくい表面 ワイヤレス充電対応 5Gの互換性
対応機種iPhone 13 Pro特性耐衝撃タイプケース型クリア材質TPUポリマー、PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(cm)15.44×7.91×1.28質量(g)32.6
ITSKINS - Supreme Clear for iPhone 13 [ Transparent ] ITSKINSITSKINS - Supreme Clear for iPhone 13 [ Transparent ]ITSKINS
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ハニカム構造衝撃吸収効果、SGS実験結果より衝撃防止効果あります。 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい 極端な落下保護 - 4M / 15フィートまで ヘキソテックの衝撃吸収技術 細菌と戦う抗菌防御 超応答ボタン スリムで控えめなデザイン 画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。 握りやすい細部 ステイクリアアンチイエロー技術 弾道軍級ハードバック 傷つきにくい表面 ワイヤレス充電対応 5Gの互換性
対応機種iPhone 13特性耐衝撃タイプケース型クリア材質TPUポリマー、PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(cm)15.44×7.91×1.28質量(g)32.6
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
339税込373特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)40明るさ25実視界(°)8.2ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約6m視野1000mにおける:143m質量(g)約735寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×188×58付属品ケース、ストラップ
セレモニー・レセプションチェア ニシキ工業セレモニー・レセプションチェアニシキ工業
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷
会議室・宴会場・式場に適したおしゃれで高級感のある椅子です。 ハイバック仕様の背もたれと、厚みのある座面で座り心地が良いです。 背もたれ部は掴みやすい持ち手付のデザインとなります。 脚部は高級感のあるクロームメッキ脚です。 抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部/スチールパイプ(19) クロームメッキ質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×535×815グリーン購入法適合
双眼鏡 PENTAX JUPITER 12x50 PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 12x50PENTAX(ペンタックス)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)12対物レンズ有効径(mm)50明るさ17.6実視界(°)5.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)11最短合焦距離約9m視野1000mにおける:98m質量(g)約7860寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)162×199×66付属品ケース、ストラップ
双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50 PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50PENTAX(ペンタックス)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)16対物レンズ有効径(mm)50明るさ9.6実視界(°)3.5ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約10.3m視野1000mにおける:61m質量(g)約7885寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66付属品ケース、ストラップ
双眼鏡 PENTAX JUPITER 10x50 PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 10x50PENTAX(ペンタックス)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)50明るさ25実視界(°)6.5ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約9m視野1000mにおける:114m質量(g)約7870寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66付属品ケース、ストラップ
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
429税込472
1パック(43個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
529税込582
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(7件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
279税込307特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(9件のレビュー)
209税込230特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
パルス列制御用I/Oケーブル(ACON-PL/PO用) IAI(アイエイアイ)パルス列制御用I/Oケーブル(ACON-PL/PO用)IAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1本
15日以内出荷
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
505税込556特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂平行ピン B種h7(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
169税込186特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
関連キーワード
...
upiパッキン特集