19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスエヌディ小型超音波洗浄機
使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
用途※本機は防爆構造ではありません。 発振周波数(kHz)44 槽容量(L)0.6 付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂) 材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100 50-60Hz 本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。) 本体質量(kg)1 水槽容量(L)約0.6 電源(AC V)100(50/60Hz) 材質(洗浄槽)SUS304 タイマー設定最大30分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)70 高周波出力(W)35 アズワン品番62-9987-05 タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能) 安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65 発振子BLT 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127 発振方式44kHzPZT 他励発振
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 頭部形状U型 径(Φmm)6 寸法A(mm)21
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
仕様●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:10m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0974 アズワン品番65-7904-94
1個
16,899 税込18,589
7日以内出荷

耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。
奥行(mm)610 耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重) 材質棚板/SUS304(18-8)、板厚:1.5・2.0mm、ホーミングフレームΦ3.5~Φ6ワイヤー、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚 表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

転倒時の衝撃をやわらげる東リファブリックフロア専用の下地材。高齢者住宅やペット共生住宅に最適です。
幅(mm)950 質量(kg)12.8/巻 長さ(m)10 品種ファブリックフロア下地用シート 関連資料※カタログ(0.8MB) 全厚(mm)6
1巻(10m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ホコリがたまらない網棚タイプです。ソフトハンマーで簡単に組み立てができます。
用途ステンレスシェルフ用追加棚板。 仕様間口610、760、910、1070mmもあります 材質ステンレス(SUS304) 均等積載量(kg/段)200 2018年トラスコ掲載ページ8 0155
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャニオンシェルフ専用の棚板です。扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別棚板
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キャニオンシェルフ専用の棚板です。全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用したメッシュ棚(あみ棚)です。
種別ALLステンレスキャニオンシェルフ 棚板
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm)1820 奥行(mm)610 高さ(mm)1590 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)200 トラスコ品番458-2632 種別組立式 質量(kg)48.4 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)800 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 パイプ径(Φmm)25 組立時間1人40分
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 0155
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm)1820 奥行(mm)610 高さ(mm)1390 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)200 トラスコ品番458-2594 種別組立式 質量(kg)48 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)800 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 パイプ径(Φmm)25 組立時間1人40分
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm)1820 奥行(mm)610 高さ(mm)1900 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)200 トラスコ品番458-2691 種別組立式 質量(kg)49.6 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)800 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 パイプ径(Φmm)25 組立時間1人40分
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別4段
1個
79,900 税込87,890
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別5段
1個
96,900 税込106,590
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用したメッシュ棚(あみ棚)です。
種別ALLステンレスキャニオンシェルフ 5段
1個
139,000 税込152,900
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。 衛生的で安全な人に優しいフォルムです。 棚板は25mmピッチで移動可能です。
仕様組立式 材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
1台ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用したメッシュ棚(あみ棚)です。
種別ALLステンレスキャニオンシェルフ 4段
1個
119,000 税込130,900
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm)910 仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス 組立時間1人40分 棚段数(段)4
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャニオンステンレス棚板
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)