28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現
ギア数72枚 全長(mm)120 差込角(sq.)1/4
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷

一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。
ギア数72枚 全長(mm)210 差込角(sq.)3/8
1本
9,598 税込10,558
5日以内出荷

工具を入れるにもドライバーやラチェットなどがちょうど納まる大きさです。工具以外にも出張時の電源・コード類をまとめておくにも重宝します。
寸法(mm)260×50×110
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現
ギア数72枚 全長(mm)180 差込角(sq.)3/8
1本
7,990 税込8,789
5日以内出荷

スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)127.5 ラチェット機構あり
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

グリップを回転させる事でドライブが回るロータリー機能搭載のラチェットです。
ギア数72枚 全長(mm)120 差込角(sq.)1/4
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

グリップ部を操作する事で全長を伸縮させる事が出来る伸縮式ラチェットハンドルです。 首振り機能も備えているので、様々なシーンで活躍してくれます。
ギア数72枚 全長(mm)304~437 差込角(sq.)1/2 仕様プッシュリリース機能付
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷

スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)148 ラチェット機構あり
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

スタイリッシュな樹脂ケースに収まった1/4SQのソケットレンチセットです。
セット内容ソケット(235EN):4/4.4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm、エクステンション(236):50/100mm、ラチェット(237A)、スライドヘッドハンドル(240)、ユニバーサルジョイント(241) 差込角(sq.)1/4
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)136.5 ラチェット機構あり
1本
3,298 税込3,628
7日以内出荷

スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)191 ラチェット機構あり
1本
4,890 税込5,379
5日以内出荷

回転ハンドルジャッキ:限られたスペースでも高速作業が可能です。 6°刻みで締め付けます。 ソケットの安全ロック:ソケットの紛失はもうありません。 オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 グリップを回せばギアが回転! 早回しや振り角が無い箇所にも使えます。 ソケットロッキングシステム採用で不意なソケットの抜け落ちを防止。 回転ハンドルは、生産性の向上を可能にします!
用途ハンドル・ラチェット 質量(g)2600
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷

ラチェットハンドル KTC 動画あり
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現
ギア数72枚 全長(mm)260 差込角(sq.)1/2
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)155 ラチェット機構あり
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)216 ラチェット機構あり
1本
4,998 税込5,498
欠品中

スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)161 ラチェット機構あり
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。
ギア数72枚 全長(mm)260 差込角(sq.)1/2
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。
ギア数72枚 全長(mm)120 差込角(sq.)1/4
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ラチェット、インパクト両方で使用出来るチェーン式エクステンションアダプターです。 狭くてインパクトレンチが入らない場所などに効果的です。 ギア構造により、ラチェットの出力回転数を1.6倍にしてくれます。
ヘッド高さ(mm)39 全長(mm)340 差込角(sq.)1/2
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

独特なボックスに入った3/8SQのソケットレンチセットです。 内部のエクステンションバーが持ち運び時のハンドルになるという斬新な仕様です。
セット内容ソケット(235E):8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm、エクステンションバー(236):125/250mm、ユニバーサルジョイント(241)、ラチェットハンドル(237B) 差込角(sq.)3/8
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

超小型ヘッド 防塵、メンテナンスフリー機構 72°の歯の機構を5°ずつ増分します ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます 高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます 人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります
用途ラチェット 質量(g)260 寸法L1(mm)195 寸法d(mm)29 寸法d1(mm)27 寸法H(mm)29 寸法L(mm)210
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。 18Vインパクトに対応。
用途建築工事、内装工事、電気工事など セット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4) 全長L(mm)65 シャンク径(mm)6.35
1セット(3個)
999 税込1,099
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容6.35、9.5、12.7 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷

精密クラスII 耐衝撃性のABSケース 外側のゴムはほこりや油から内部を保護します 42°(サポート面)の斜面まで滑り止め 反射防止ナイロン コーティングされたスチールベルト 耐腐食性と耐摩耗性のナイロン 3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック 自動テープ巻き戻し付き停止ボタン ステンレス鋼クリップ
テープ幅(mm)19 測定範囲(m)3 テープ長さ(m)3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 動画あり
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に 材質クロームバナジウム鋼 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)