1,143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEAD(リード工業)KS258A USB充電ソケット
高出力ハイパワーUSB2ポート(1A+2.1A)充電ソケット 夜間でも見やすいブルーLEDを搭載。雨やホコリから、USBポートを守る防滴キャップ付。※DC12V車専用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ。機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。
規格USB2.0 材質(シェル)銅合金
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579&#x27;) 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753&#x27;) 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392&#x27;) 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393&#x27;) 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 動画あり
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に 入力電圧(V)DC12・DC24 シルバー 材質ABS、アルミ 寸法(mm)Φ26×70 定格電流(A)1A、2.4A 出力電圧(V)DC5 最大電流(A)2.4A 取扱説明書(4.1MB)
1個
799 税込879
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約14 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大2.4(2ポート合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 USBソケット
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツ ブラック 入力電圧(V)DC12-24(MAX34) 入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34) 配線接続赤線(+) 黒線(-)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様ジェンダー = ソケット取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式USBアダプタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. 品番 ; 898-7602 898-7602 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7605 898-7605 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1197 874-1197 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1190 874-1190 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1239 874-1239 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1194 874-1194 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1248 874-1248 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1204 874-1204 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1241 874-1241 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

12V/24V車兼用のリバーシブル2USBソケットです。 2口共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.1AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。
電圧(V)12/24 ブラック/シルバー 許容電流(A)3.1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高速充電USB2ポート(QC3.0+QC3.0)充電ソケット&電圧計 Qualcomm社製QuickCharge3.0対応。バッテリーの状態がわかる電圧計(ブルーLEDデジタル表示)を搭載。軽量・高耐久のアルミボディー。※DC12V車専用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-10~40 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.1(MAX) 消費電流(A)1(出力最大時) 太さ(sq)0.5 端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×31×63
1個
769 税込846
当日出荷

IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12 ブラック 取付アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプダイレクト2連ソケット 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲90度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合DC12V コード長さ(m)約1 出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
ブラック 取付両面テープ貼り付け タイプコード付き2連ソケット 電圧(V)DC12 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 コード長さ(m)約1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力DC12V 端子USB A(オス) /シガーソケット(メス) ケーブル長(cm)約30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。 リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.1 防塵防水性能IP67 使用温度範囲(℃)5~55
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180 定格入力電圧(V)DC12 ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物 ブラック 出力(合計)5V/3A コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51 入力電圧(V)12
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

お車のソケットに差し込むだけで使える簡単取付けのダイレクトタイプです。12Vの2連ソケットとUSB-CとUSB-Aのポートを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。90°首振りプラグで角度の調整ができます。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物 ブラック 出力(合計)5V/3A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×84×112 入力電圧(V)12
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ダイレクトソケットで5V2.4AUSBポート2個付。
用途スマホの充電等に最適 定格電圧(V)DC12 質量(g)120 適合内径(Φmm)21~22.5 出力(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×57 定格電流(A)6以下(USBを含む) ヒューズ10A(プラグ内蔵)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

セパレートタイプのソケットで5V2.4AUSBポート2個付。
用途スマホの充電等に最適 定格電圧(V)DC12 質量(g)140 適合内径(Φmm)21~22.5 出力(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×57 定格電流(A)6以下(USBを含む) コード全長(m)1 ヒューズ10A(プラグ内蔵)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。
用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。 定格電圧(V)12 定格電流(A)(A/B接点)5 適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソケット×1+2ポートUSB電源ソケット。ダイレクトタイプ。2ポート合計最大4.8A。
材質PC 最大出力4.8A
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています
用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています
用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A) 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています
用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています
用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A) 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。 ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35 最大消費電力(W)72
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A 消費電力(W)72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB-A2個とDCソケット1個の増設L型ダイレクトソケット。自動判別機能。USBの角度を270度調整可能。12V専用。
用途携帯の充電 幅(mm)110 高さ(mm)180 奥行(mm)85 電圧(V)12専用 出力電流(A)4.8
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

2ポートUSBソケット ダイレクトタイプ。2ポート合計最大4.8A。
材質PC/ABS 最大出力4.8A
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

リアシートにUSBソケットが増設できる。前席と後席で使えるUSB電源ソケット(USB4ポート合計4.8A)。フロントプラグ:USB×2ポート(計2.4A)。リアソケット:USB×2ポート(計2.4A)。ちょうどいいコード長1.6m
材質PC、ABS樹脂 寸法(mm)125×70×180 質量(g)125
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計) 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイレクトシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。 ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12 ブラック 仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電 出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

コード付きシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12 ブラック 仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電 コード長さ(m)約1 出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷